絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(3)
- 100(6)
- 150(2)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(4)
- 500(3)
- 1000(2)
- 1020(4)
色
クリア(2)
ブルー(12)
特長
- 弱粘着(3)
- 強力(1)
用途
保護用(11)
塗装・養生用(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.07
- 0.012(1)
- 0.017(1)
- 0.02(1)
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.04(2)
- 0.05(9)
- 0.055(9)
- 0.06(12)
- 0.065(2)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.11(2)
- 0.12(6)
- 0.15(2)
- 0.162(2)
- 0.17(2)
- 0.21(2)
- 約0.06(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ポリエチレン(9)
ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 100(13)
50・100
ブランド
- THANKSGIVING(4)
- エスコ(6)
- サンエー化研(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
THANKSGIVING・エスコ・サンエー化研・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(3)
100(6)
150(2)
200(5)
250(3)
300(4)
500(3)
1000(2)
1020(4)

SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き色青外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷種別太巻き色青外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き色半透明テープ長さ(m)100外径(Φmm)127テープ厚さ(mm)0.07主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から7日以内出荷保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。種別太巻き色青外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
50mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-51厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
1020mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥44,100税込¥48,5101個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-56厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
500mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-55厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
300mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-54厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
200mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-53厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
100mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-52厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(7巻)25日以内出荷弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。トラスコ品番450-0921厚さ(mm)0.07色ライトブルーテープ幅(mm)250テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.07粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
SPV-363
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781パック(2巻)当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。金属板を腐食させるような物質は含みません。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)1020厚さ(mm)0.07色ライトブルー質量(g)ー長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30RoHS指令(10物質対応)対応