絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(3)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.09(4)
テープ長さ(m)
  • 500
  • 9.1(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(5)
  • 50(74)
  • 55(1)
  • 66(8)
  • 80(1)
  • 100(54)
  • 1000(23)
  • 1500(16)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ベージュ(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
  • 強力(1)
強力
基材
  • OPP(2)
  • ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 文字が書ける(1)
  • 重ね貼り可(1)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • セキスイ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
セキスイ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
38(3)
48(1)
50(3)
60(1)
75(1)
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(6巻)
    8日以内出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
    用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力
  • タブ製品 タブペーパー 3M(スリーエム)

    タブ製品 タブペーパー

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1箱(5巻)ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
    自動機でOPPテープを貼る際に、端部につまみを作るためのタブペーパーです。つまみを作ることで、カッターなどを使わずに簡単に開封出来るようになります。
    長さ(m)500
  • 製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
  • オリエンテープ#830 セキスイ

    オリエンテープ#830

    セキスイ
    38,980税込42,878
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    ・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
    用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ