絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 12(2)
- 15(4)
- 24(1)
- 25(6)
- 34(1)
- 36(12)
- 38(14)
- 45(2)
- 48(102)
- 50(41)
- 60(11)
- 72(1)
- 75(15)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(3)
- 0.055(1)
テープ長さ(m)
- 35(3)
- 50(1)
- 55(1)
色
クリア(4)
レッド(1)
粘着剤
- アクリル系(3)
用途
梱包用(2)
梱包用
特長
- 耐候(1)
耐候
基材
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(4)
ポリエチレン・ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(3)
- 文字が書ける(1)
- 重ね貼り可(2)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- オカモト(2)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
オカモト・SWAN(シモジマ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・サンキープ(旧:サンユー印刷)
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(4)
18
25(6)
36(12)
38(14)
45(2)
48(102)
50(41)
60(11)
75(15)

ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,198税込¥2,4181セット(7巻)当日出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻 透明
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥15,980税込¥17,5781箱(200巻)6日以内出荷紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。手でも切れるタイプとなるので大変便利です。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。事務用テープとして。手切れテープとして。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。材質コア材:PE製色透明系テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.055接着剤アクリル系テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
シンセロ No.302 10巻シュリンク
オカモト¥2,698税込¥2,9681セット(10巻)4日以内出荷・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです用途軽包装用色透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
シンセロ No.302
オカモト¥38,980税込¥42,8781ケース(200巻)翌々日出荷から3日以内出荷手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可