絞り込み
テープ幅(mm)
- 24
- 12(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 25(4)
- 36(3)
- 38(9)
- 48(68)
- 50(30)
- 60(6)
- 72(1)
- 75(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
テープ長さ(m)
- 35(1)
色
クリア(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
用途
梱包用(1)
梱包用
特長
- 耐候(1)
耐候
基材
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 重ね貼り可(1)
手で切れる・重ね貼り可
ブランド
- オカモト(1)
オカモト
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
18(2)
25(4)
36(3)
38(9)
48(68)
50(30)
60(6)
72(1)
75(10)

シンセロ No.302
オカモト¥38,980税込¥42,8781ケース(150巻)翌々日出荷から3日以内出荷手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可