絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 24(1)
  • 36(3)
  • 38(9)
  • 48(68)
  • 50(30)
  • 60(6)
  • 72(1)
  • 75(10)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.062(2)
  • 0.09(1)
テープ長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
用途
  • 用途梱包用(4)
梱包用
特長
  • 強力(1)
  • 防水(1)
強力・防水
基材
  • OPP(4)
OPP
テープタイプ
  • 文字が書ける(4)
  • 重ね貼り可(4)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • セキスイ(4)
セキスイ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(3)
18(2)
25
36(3)
38(9)
48(68)
50(30)
60(6)
72(1)
75(10)
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(100巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(100巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    56,980税込62,678
    1箱(100巻)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
OPPテープ