絞り込み
テープ幅(mm)
- 36
- 12(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 38(9)
- 48(66)
- 50(29)
- 60(6)
- 72(1)
- 75(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.052(1)
テープ長さ(m)
- 100(2)
- 1000(2)
色
クリア(2)
ブラウン(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
用途
梱包用(2)
梱包用
特長
- 透明(1)
透明
基材
- OPP(1)
OPP
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- セキスイ(1)
3M(スリーエム)・セキスイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
18(2)
25(4)
36
38(9)
48(66)
50(29)
60(6)
72(1)
75(10)

OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(48巻)当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥59,980~税込¥65,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明