絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
色
クリア(2)
粘着剤
- アクリル系(2)
用途
梱包用(1)
梱包用
特長
- 耐水(2)
- 耐湿(2)
耐水・耐湿
基材
- OPP(2)
OPP
テープタイプ
- 重ね貼り可(2)
重ね貼り可
ブランド
- 紺屋商事
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(33)
- セキスイ(15)
- オカモト(14)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(8)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- ニトムズ(5)
- 清和産業(5)
- キラックス(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- 橋本クロス(3)
- HEIKO(3)
- SWAN(シモジマ)(3)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- RS PRO(3)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- 大日製罐(DIC)(2)
- Denka(デンカ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(2)

OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
紺屋商事¥1,298税込¥1,4281セット欠品中耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。用途ダンボールの封緘など色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
超透明OPPテープ
紺屋商事¥179税込¥1971巻当日出荷超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05色スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能