絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・寺岡製作所・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・セキスイ・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 両面テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
823件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着強化プライマー エーモン

    粘着強化プライマー

    エーモン(1件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    欠品中
    両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる 粘着促進剤 使い捨てタイプ
    用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる成分【含浸液】メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル材質【含浸】不織布寸法(mm)60×100
  • 油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工(旧:Permacel)

    油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016

    日東電工(旧:Permacel)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
    ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
  • 建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)

    建築内装用薄手 強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
    用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
  • 超強力・両面テープ コニシ

    超強力・両面テープ

    コニシ
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
    用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10
  • 両面テープ 日本紐釦貿易

    両面テープ

    日本紐釦貿易
    92税込101
    1巻(20m)
    当日出荷
    日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
    テープ幅(mm)3テープ長さ(m)20
  • 接着剤転写テープ 強粘着タイプ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 強粘着タイプ

    3M(スリーエム)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。
    用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
  • アクリルフォーム構造用接合テープ 3M(スリーエム)

    アクリルフォーム構造用接合テープ

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD

    ダイヤテックス
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
    用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に仕様手で切断可能トラスコ品番792-8581幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)360長さ(m)20主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
    用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン

    ナイスタック 超強力タイププラスチック用

    ニチバン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面シートテープ 日本緑十字社

    両面シートテープ

    日本緑十字社
    179税込197
    1組
    当日出荷
    質量(g)4日本緑十字社品番268010主なワークパーツ
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    薄くて目立たずしっかり固定
    用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

    寺岡製作所
    2,198税込2,418
    1巻
    22日以内出荷から29日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
  • 両面テープ 3M(スリーエム)

    両面テープ

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • 両面テープ ナイスタック ニチバン

    両面テープ ナイスタック

    ニチバン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
  • ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    15mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド 両面テープハイパワー20 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー20

    コニシ
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • 水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水止めテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
    長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
    被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱) ニトムズ

    超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)

    ニトムズ
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
    用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所

    ガラスクロス両面テープ NO.749

    寺岡製作所
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片 MagX(マグエックス)

    はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片

    MagX(マグエックス)
    198税込218
    1袋(40片)
    当日出荷
    掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
    用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET形状丸形透明質量(g)4寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:10×10×1片数40片
  • 防水両面テープ#5600 セキスイ

    防水両面テープ#5600

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
    用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
  • 強粘着両面テープ 清和産業

    強粘着両面テープ

    清和産業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
    寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
  • 貼って使えるズレ防止テープ 明和グラビア

    貼って使えるズレ防止テープ

    明和グラビア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質微粘着面:アクリル樹脂、粘着面:アクリル樹脂CL幅(cm)4芯材塩化ビニル樹脂剥離紙
  • アクリルフォームテープ IVY

    アクリルフォームテープ

    IVY
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
    用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7610

    寺岡製作所
    569税込626
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
    用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 強力両面テープ ポリエチレン 日本緑十字社

    強力両面テープ ポリエチレン

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
    用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
  • テープ接着剤 3M(スリーエム)

    テープ接着剤

    3M(スリーエム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • SSテープ コニシ

    SSテープ

    コニシ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
    用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • 防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)

    防水気密テープ(片面)

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水性、気密性に優れています。
    用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
  • 気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業

    気密防水 日東全天テープ 両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
  • 両面テープNo.801 ニチバン

    両面テープNo.801

    ニチバン
    3,898税込4,288
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷
    接着性、耐老化性良好。
    用途ポスター・ディスプレイの固定粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-主なワークパーツ
  • クリアグリップ両面テープ ホリコー

    クリアグリップ両面テープ

    ホリコー
    719税込791
    1巻
    10日以内出荷
    【重い物もピタッと固定OK!】。壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!。【使った後もキレイにはがせる】。ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!。【水まわり・車内でも大活躍】。耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!。浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!。【貼りたい場所に困らない工夫】。両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!。サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!。【貼って洗って何度も使える】。一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。
    透明テープ長さ(m)3
  • 3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1巻(1巻)
    翌々日出荷
    色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません
    用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系
両面テープ
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
10ページ目: 両面テープ 【通販モノタロウ】