絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
0.25・1.2・1.5・2・4・5・7・10・11・15・20・30・32・33・50
ブランド
モノタロウ・コニシ・3M(スリーエム)・マクセル・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・セキスイ・WAKI(和気産業)・ユニット・AICA(アイカ工業)・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・日本緑十字社・日東エルマテリアル・光洋化学・共同技研化学・タイルメント・まつうら工業・キラックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ

    両面ボードテープ 建材仮止め用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
    用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ

    建材ボード・パネル仮止め用両面テープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷
    建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
    用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
  • 超強力両面テープ粗面用薄手(箱) ニトムズ

    超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

    ニトムズ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
    用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
    用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
  • ボンド WF003P コニシ

    ボンド WF003P

    コニシ(3件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
    用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • 両面スーパーブチルテープ マクセル

    両面スーパーブチルテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
    用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
  • 両面テープ パネル用 コニシ

    両面テープ パネル用

    コニシ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
    用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)

    セラール専用仮留めテープ

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • 建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ

    建築内装用両面テープ NO.515

    ニトムズ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
  • PEクロス両面 まつうら工業

    PEクロス両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
    用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 強力両面テープ アイネット

    強力両面テープ

    アイネット
    479税込527
    1個
    当日出荷
    建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
    用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
  • ボンドWF101 テープ コニシ

    ボンドWF101 テープ

    コニシ
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
  • ボンド TMテープWF110S コニシ

    ボンド TMテープWF110S

    コニシ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
    用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
  • 建築部材仮止用両面テープ WAKI(和気産業)

    建築部材仮止用両面テープ

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。
    寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • TMテープ コニシ

    TMテープ

    コニシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    低温時の施工用。
    用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。主な用途接着
  • 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNO .515

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • 両面シートテープ 日本緑十字社

    両面シートテープ

    日本緑十字社
    179税込197
    1組
    当日出荷
    質量(g)4日本緑十字社品番268010主なワークパーツ
  • ボンドキッチンパネルテープS コニシ

    ボンドキッチンパネルテープS

    コニシ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
    用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • 防水両面テープ#5600 セキスイ

    防水両面テープ#5600

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
    用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
  • 超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱) ニトムズ

    超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)

    ニトムズ
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
    用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 剥がせる耐熱ブチルテープ TRUSCO

    剥がせる耐熱ブチルテープ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
    用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
  • ボードタック SP タイルメント

    ボードタック SP

    タイルメント
    849税込934
    1巻
    翌々日出荷
    質量(g)90容量(L)1容量(kg)10主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
    用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
  • 穴あき両面テープ コニシ

    穴あき両面テープ

    コニシ
    839税込923
    1巻
    翌日出荷
    初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
    厚さ(mm)0.14長さ(m)20
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用

    3M(スリーエム)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
    用途木材・ベニヤ用仕様木材・ベニヤ用使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • PE発泡体両面粘着テープ マクセル

    PE発泡体両面粘着テープ

    マクセル
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
    用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
  • キッチンパネル用テープS コニシ

    キッチンパネル用テープS

    コニシ
    679税込747
    1巻
    翌日出荷
    有機溶剤を含まない粘着剤使用のため低臭気、低温時の接着性に優れます。
    幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10
  • 発泡両面テープ ユニット

    発泡両面テープ

    ユニット
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    柔軟性に富み、クッション性のある両面テープ。
    主なワークパーツ
  • 低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)

    低VOC両面テープ 9347

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
    用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 住宅内装用両面テープ 資材ツール

    住宅内装用両面テープ

    資材ツール
    499税込549
    1巻
    翌日出荷
    石膏ボード、ケイカル板、建材ボード、キッチンパネルなどの仮止めに。
    幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用