絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・寺岡製作所・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・セキスイ・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 両面テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
823件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅内装用両面テープ 資材ツール

    住宅内装用両面テープ

    資材ツール
    499税込549
    1巻
    翌日出荷
    石膏ボード、ケイカル板、建材ボード、キッチンパネルなどの仮止めに。
    幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10
  • VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5952

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
  • 構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ

    構造用接合両面テープ(高耐熱)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1巻
    翌日出荷
    VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
  • 強力両面テープ エスコ

    強力両面テープ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    ケース付。
    用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
  • 強力両面テープ(防水用) エスコ

    強力両面テープ(防水用)

    エスコ
    865税込952
    1巻
    翌日出荷
    防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
    用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
  • 強力両面ゲルテープ エスコ

    強力両面ゲルテープ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1巻
    翌日出荷
    温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
    用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
  • はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ

    はがせる強力両面テープ[掲示用]

    エスコ
    925税込1,018
    1巻ほか
    翌日出荷
    強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
    用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
  • 両面テープアプリケーターATG888 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用トラスコ品番206-7781質量(g)400アズワン品番65-1970-26
  • 導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性両面テープ

    日本ジッパーチュービング
    17,980税込19,778
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ 800 ニチバン

    両面テープ 800

    ニチバン
    3,998税込4,398
    1箱(2巻)
    3日以内出荷
    高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
    用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。トラスコ品番205-1310幅(mm)100厚さ(mm)0.14質量(g)658長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル

    養生用両面テープ(強弱タイプ)

    日東エルマテリアル
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
    用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
    用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
  • 20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ

    20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
    用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    25mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-103材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ

    25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
    エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 20mmx50m 両面テープ(不織布基材) エスコ

    20mmx50m 両面テープ(不織布基材)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
    エスコ品番EA943VC-2材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系テープ地色半透明主なワークパーツ
  • 25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力 エスコ

    25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    当日出荷
    強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
    エスコ品番EA943VA-4テープ地色粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 強粘着両面テープ 日本緑十字社

    強粘着両面テープ

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック) コクヨ

    両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)

    コクヨ
    5,298税込5,828
    1箱(6巻)
    当日出荷
    ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。 アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
    仕様カッター刃付き巻き芯内径(mm)77
  • ポリクロス強力両面テープ まつうら工業

    ポリクロス強力両面テープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
    用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタックエコ ニチバン

    ナイスタックエコ

    ニチバン
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
    用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナイスタックR(木材工作用強力タイプ ニチバン

    ナイスタックR(木材工作用強力タイプ

    ニチバン
    199税込219
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用 ニチバン

    ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用

    ニチバン
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド 両面テープハイパワー15 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー15

    コニシ
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナイスタック プラスチック用 ニチバン

    ナイスタック プラスチック用

    ニチバン
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
  • 水回り用両面接着シート ニトムズ

    水回り用両面接着シート

    ニトムズ
    299税込329
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。 水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
    用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
  • 両面テープ800H ニチバン

    両面テープ800H

    ニチバン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20巻)
    当日出荷
    高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
    用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.2粘着力(N/10mm)7.24粘着タイプ高接着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 窓用強弱両面テープ TRUSCO

    窓用強弱両面テープ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
    用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
  • 気密防水テープ(両面タイプ) コニシ

    気密防水テープ(両面タイプ)

    コニシ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx10m 超強力両面テープ エスコ

    25mmx10m 超強力両面テープ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ピタッとホールドテープ 高森コーキ

    ピタッとホールドテープ

    高森コーキ
    299税込329
    1個
    10日以内出荷
    強力両面テープタイプでしっかり密着します。手で切れるからどこでも簡単に使えます。粘着が残りにくく、きれいにはがせます。
    用途壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。材質粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80
  • はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる MagX(マグエックス)

    はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる

    MagX(マグエックス)
    348税込383
    1巻
    6日以内出荷
    手で切れて使いやすい、自由な長さで使えるロールタイプです。ハサミやカッタ―を使わず手で簡単に切れます。強粘着なのにキレイに剥がせます。薄手タイプで仮止めに便利。
    用途掲示物や小物の固定に。工具やBOXの固定に。家具の固定や転倒防止に。フロアマットなどの滑り止めに。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●巻き芯:PE・剥離紙形状ロール透明質量(g)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1000×0.8入数1巻
  • はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ MagX(マグエックス)

    はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ

    MagX(マグエックス)
    378税込416
    1巻
    6日以内出荷
    手で切れて使いやすい、自由な長さで使えるロールタイプです。ハサミやカッタ―を使わず手で簡単に切れます。強粘着なのにキレイに剥がせます。厚手タイプなのでよりしっかり貼れます。
    用途掲示物や小物の固定に。工具やBOXの固定に。家具の固定や転倒防止に。フロアマットなどの滑り止めに。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●巻き芯:PE・剥離紙形状ロール透明質量(g)44寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1000×1.5入数1巻
  • ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
    用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
  • 紙両面テープ 古藤工業(Monf)

    紙両面テープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(60巻)ほか
    5日以内出荷
    紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
    用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手) ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手)

    ニトムズ
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
    用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.28長さ(m)8粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手) ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手)

    ニトムズ
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
    用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手で切れるゲル両面テ-プ サンフレイムジャパン

    手で切れるゲル両面テ-プ

    サンフレイムジャパン
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ゲル状の粘着剤のテープでゲル粘着剤にメッシュ繊維を入れて手で切れやすくしています。
    用途タイル、大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス面、金属面など多少の凹凸面にも使えます。長さ(m)1
両面テープ
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
14ページ目: 両面テープ 【通販モノタロウ】