絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・寺岡製作所・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・セキスイ・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 両面テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
823件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業

    手で切れる人工芝用両面テープ

    ワタナベ工業
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
    用途人工芝の敷き込み、固定に。
  • ナイスタック 耐水タイプ ニチバン

    ナイスタック 耐水タイプ

    ニチバン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明性両面テープ  HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • 基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    5,298税込5,828
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)ほか
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • アクリル気密防水テープ フクビ化学

    アクリル気密防水テープ

    フクビ化学
    34,980税込38,478
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
    用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • ボードタック SP タイルメント

    ボードタック SP

    タイルメント
    849税込934
    1巻
    翌々日出荷
    質量(g)90容量(L)1容量(kg)10主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学

    KGK 不織布基材両面テープ

    共同技研化学
    509税込560
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
    用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
  • ローラー メグロ化学

    ローラー

    メグロ化学
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
    形状右/段付き、左/鋭角他社品番インレット品番:120001主なワークパーツ
  • 防水用強力両面テープ 寺岡製作所

    防水用強力両面テープ

    寺岡製作所
    689税込758
    1巻
    3日以内出荷
    貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ。防水性・耐候性に優れています。強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません。凹凸面にもよくつきスキマを作りません。屋外でも使えます
    用途トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に材質支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系厚さ(mm)1長さ(m)5粘着力(N/25mm)21.58
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(200枚)
    7日以内出荷
    自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
    用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
  • 布両面テープ 855-1P ニチバン

    布両面テープ 855-1P

    ニチバン
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
  • 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 角型打ち抜き

    ラクテム
    399税込439
    1セット(5枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
    用途各種金属の接合、接着剤の代用に。型式Y-4920基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュープロ推薦両面テープ ニチバン

    ニュープロ推薦両面テープ

    ニチバン
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。
    用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    899税込989
    1巻
    3日以内出荷
    長いテープで綺麗に貼れる
    用途ドアモールなどのメッキパーツの接着にグレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
    用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
  • VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)

    VHBテープ GPH110

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
    用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 両面テープ 日本紐釦貿易

    両面テープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
    テープ長さ(m)20
  • ”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工(旧:Permacel)

    ”低VOC再はく離可能両面テープ”

    日東電工(旧:Permacel)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68614”

    tesa(テサ/テサテープ)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
    用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン両面テープ TRUSCO

    ポリエチレン両面テープ

    TRUSCO
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
    用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートベータテープ 3M(スリーエム)

    サポートベータテープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドタブ 3M(スリーエム)

    コマンドタブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    40mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ

    25mmx25m 両面テープ(マット用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
    エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
  • 25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    25mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    735税込809
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 20mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    20mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 両面紙粘着テープ カッター付き コクヨ

    両面紙粘着テープ カッター付き

    コクヨ
    639税込703
    1巻
    欠品中
    ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。 アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
    仕様カッター刃付き巻き芯内径(mm)77
  • 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学

    防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)

    共同技研化学
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
    用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所

    VOC対策製品両面テープ NO.7721

    寺岡製作所
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • PE発泡体両面粘着テープ マクセル

    PE発泡体両面粘着テープ

    マクセル
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
    用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    22日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
  • はがせる両面テープ 強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力接着用

    ニトムズ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。
    用途あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる両面接着シート 壁紙用 ニトムズ

    はがせる両面接着シート 壁紙用

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(24枚)
    当日出荷
    しっかり貼れて水できれいにはがせる両面接着シートです。塩ビの壁紙にも貼れます。
    用途ポスターなどの掲示物に。材質ポリウレタンフォーム長さ(mm)20幅(mm)20粘着剤アクリル系入数24片RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスペック両面テープ(耐候性最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(耐候性最強)

    エーモン
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
    用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
  • 超強力アクリルフォーム両面テープ 友屋

    超強力アクリルフォーム両面テープ

    友屋
    1,798税込1,978
    1巻
    4日以内出荷
    材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
両面テープ