カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(121)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(13)
多用途(74)
掲示用(30)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(1)
粗面用(24)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(41)
- アクリル系(140)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(23)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(6)
- スフ片面ポリラミ(緑色)(1)
- プラスチック(1)
- ポリウレタン(5)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(95)
- ポリプロピレン(10)
- 塩ビ(3)
- 布系(254)
- 紙系(27)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(136)
- 日東電工(旧:Permacel)(109)
- ニトムズ(95)
- エスコ(65)
- ニチバン(50)
- 寺岡製作所(40)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(23)
- セキスイ(12)
- 古藤工業(Monf)(10)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- まつうら工業(9)
- 共同技研化学(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・寺岡製作所・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・セキスイ・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

両面テープはがし剤 密着スプレータイプ
エーモン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!用途両面テープやステッカーはがしに。両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)成分天然オレンジオイル容量(mL)50
両面テープ前処理剤
エーモン¥399税込¥4391枚3日以内出荷両面テープ本来の接着力を引き出す前処理剤用途接着面のゴミ・ホコリ・油分を確実に除去成分【含浸液】イソプロピルアルコール70%、水30%材質【含浸】不織布寸法(mm)100×200
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷透明で接続部が目立たない用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に色透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥699税込¥7691巻3日以内出荷薄型パーツをしっかり固定用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(粗面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷粗面に入り込み強力密着用途モルタル・木材・合皮などへの接着に色黒使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥839税込¥9231巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。トラスコ品番436-2055材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1色グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
シリコンゴム両面テープ NO.9030W
寺岡製作所¥28,980~税込¥31,878~1巻15日以内出荷吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。色透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
ナット付粘着シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。幅(mm)60厚さ(mm)4径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4
ねじ付粘着シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。幅(mm)60厚さ(mm)10径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4×6mm
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥1,790税込¥1,9691巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
両面粘着シート(PP・PE対応)
エスコ¥1,090税込¥1,1991組(4枚)翌日出荷PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色(シート)無色半透明サイズ(mm)300×200
超強力両面テープ(ゴム用)
エスコ¥15,800税込¥17,3801箱(10巻)翌日出荷用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ
タカチ電機工業¥289~税込¥318~1袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
両面テープ
オラフォル(ORAFOL)¥2,498~税込¥2,748~1巻3日以内出荷基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
接着剤転写テープ 高タックタイプ
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から9日以内出荷基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
ポリエステル基材両面粘テープ(強粘着) 強粘着
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです用途電気製品の部品の固定など。
ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
発泡体両面テープ NO.7820
寺岡製作所¥2,498税込¥2,7481巻(10m)7日以内出荷ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス
オラフォル(ORAFOL)¥2,398~税込¥2,638~1巻3日以内出荷ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
オラボンド UHB両面テープ
オラフォル(ORAFOL)¥999~税込¥1,099~1巻3日以内出荷ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
一般接着用両面テープ
セキスイ¥9,898~税込¥10,888~1箱(15巻)ほか当日出荷溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)
キラックス¥629~税込¥692~1巻ほか9日以内出荷凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープ
つくし工房¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から4日以内出荷平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。 両面テープと違い、のり残りが起きません。 貼り直しや位置の変更も自由自在です。 汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。 貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに主なワーク大面材、パーツ
建材ボード用仮固定両面テープ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻翌々日出荷各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-24テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥390~税込¥429~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
19mm幅用 両面テープホルダー
エスコ¥3,350税込¥3,6851個4日以内出荷剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用エスコ品番EA943VP材質プラスチック対応テープ幅(mm)19以内主なワークパーツ
25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能エスコ品番EA943VA-4テープ地色白粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤
ヘルメチック¥9,998~税込¥10,998~1箱(16巻)ほか6日以内出荷合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ