カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(121)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(13)
多用途(74)
掲示用(30)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(1)
粗面用(24)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(41)
- アクリル系(140)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(23)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(6)
- スフ片面ポリラミ(緑色)(1)
- プラスチック(1)
- ポリウレタン(5)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(95)
- ポリプロピレン(10)
- 塩ビ(3)
- 布系(254)
- 紙系(27)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(136)
- 日東電工(旧:Permacel)(109)
- ニトムズ(95)
- エスコ(65)
- ニチバン(50)
- 寺岡製作所(40)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(23)
- セキスイ(12)
- 古藤工業(Monf)(10)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- まつうら工業(9)
- 共同技研化学(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・寺岡製作所・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・セキスイ・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

粘着ロール
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539~税込¥593~1パック(1巻)翌々日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)1
くっついて離せる粘着パッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(1個)3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。面ファスナーなので取り外しができて移動が容易です。トラスコ品番542-9968幅(mm)55厚さ(mm)4色ブラウン入数(個)1
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W
寺岡製作所¥39,980税込¥43,9781ケース(30巻)15日以内出荷気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
VHBテープ LSE110
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1色白タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43
強力両面テープ(自動車外装用)
エスコ¥785税込¥8641巻翌日出荷車外の接着用途に最適です。用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
強力両面テープ(壁面用)
エスコ¥8,850税込¥9,7351箱(10巻)翌日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
両面テープ[薄型・一般用]
エスコ¥11,000税込¥12,1001箱(15巻)ほか翌日出荷初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
超強力両面テープ(PP・PE用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301箱(15巻)翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]
エスコ¥24,300税込¥26,7301箱(25巻)翌日出荷用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
5in1 マルチコーキングヘラ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271個当日出荷5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。折込でコンパクトに収納が可能です。必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用材質(本体)合成プラスチック本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85本体質量(g)22
BD強力ボード用両面テープ
ボンド商事¥17,980税込¥19,7781箱(10巻×4箱)9日以内出荷初期接着、冬季の低温接着に優れています用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。特性両面
ウルトラゲルテープ
プランドゥーアイ¥64,980税込¥71,4781ケース(60巻)5日以内出荷両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方幅(mm)20
ウルトラゲルシート
プランドゥーアイ¥38,980~税込¥42,878~1ケース(60枚)ほか5日以内出荷両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方セパレータPET縦(cm)10素材アクリルゲル横(cm)12
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒長さ(m)14
ポリエステル基材両面粘テープ(片側中粘着) 片側中粘着
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面はある程度の接着性がありながら再剥離性も備え、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途各種部材の仮固定、フィルム材の仮固定など。
発泡基材両面テープ”#532TF”
セキスイ¥499~税込¥549~1巻当日出荷低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1色白長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
汎用両面テープ”55792”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.1色白長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
汎用両面テープ”55733”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2色白長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用
ニトムズ¥46,980~税込¥51,678~1箱(100巻)32日以内出荷従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。用途多用途タイプの両面テープです。厚さ(mm)0.16長さ(m)10
紙両面テープ No.5472
マクセル¥11,900~税込¥13,090~1ケース(60巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
発泡両面テープ
ユニット¥1,698税込¥1,8681巻翌々日出荷柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10
床材固定用両面テープ
リンレイテープ¥39,980税込¥43,9781ケース(40巻)7日以内出荷基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。用途カーペットの固定幅(mm)25厚さ(mm)0.41長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
床材固定用両面テープ
リンレイテープ¥47,980税込¥52,7781ケース(30巻)当日出荷片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです用途カーペットの固定幅(mm)40厚さ(mm)0.29長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着/弱粘着
強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781ケース(20巻)4日以内出荷から6日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
両面テープ アクリル系粘着剤
DESCO¥38,980税込¥42,8781巻9日以内出荷コンクリートや床、金属製台車、作業台、また他の硬い表面に適用することができます。質量(kg)3被着材の素材金属主なワークパーツ
エースクロスSCW 下地透視可
光洋化学¥25,980~税込¥28,578~1箱(10巻)ほか4日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
パネピタ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981箱(15巻)3日以内出荷キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
強力両面テープ壁面用
ニトムズ¥51,980税込¥57,1781箱(100巻)3日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
油面接着用低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥101,900税込¥112,0901箱(12巻)7日以内出荷OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油面主なワークパーツ
強粘着紙両面テープ
マクセル¥54,980~税込¥60,478~1セット(2巻)ほか翌々日出荷から21日以内出荷高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.6730S
オカモト¥33,980~税込¥37,378~1セット(48巻)ほか11日以内出荷薄手タイプです。 不織布基材なので加工が容易です。用途各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力235N/10mm主なワークパーツ














![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)

![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)