絞り込み
ハネ径(cm)
- 10
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(2)
- 30(6)
- 31(2)
- 33(1)
- 35(4)
- 38.5(1)
- 40(5)
- 40~50(2)
- 43.5(2)
- 44(9)
- 45(73)
- 50(8)
- 60(14)
- 75(6)
- 100(2)
- 105(1)
- 125(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- ナカトミ(1)

100cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980