絞り込み
ハネ径(cm)
- 56
- 4.5(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(2)
- 30(6)
- 31(2)
- 33(1)
- 35(4)
- 38.5(1)
- 40(5)
- 40~50(2)
- 43.5(1)
- 44(9)
- 45(73)
- 50(8)
- 60(13)
- 75(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 125(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- 万方商事(1)

業務用扇風機 直径67cm
万方商事¥23,980税込¥26,3781台欠品中コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980