絞り込み
幅(mm)
- 13
- 2.5(3)
- 4(18)
- 4.8(4)
- 6(4)
- 10(25)
- 12(5)
- 12.7(5)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(5)
- 19(8)
- 20(78)
- 25(213)
- 25.4(13)
- 30(39)
- 38(37)
- 40(5)
- 50(106)
- 50.8(8)
- 100(40)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.752(1)
ブランド
- まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
商品豆知識

スピーディータイ
まつうら工業¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合