絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(5)
- ユタカメイク(134)
- エスコ(118)
- WAKI(和気産業)(48)
- TRUSCO(32)
- まつうら工業(31)
- 3M(スリーエム)(28)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- RS PRO(24)
- シンワ(22)
- クラレファスニング(22)
- もりや産業(13)
- アラコー(11)
- ベルクロ(11)
- cotta(11)
- 伸和(10)
- サンワサプライ(6)
- メルヘンアート(6)
- NiteIze(4)
- KC(4)
- ブランドをもっと見る

RS PRO マジックテープ 25mm x 5m 黒
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷幅 = 25mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。プレカット幅 = 25mm。プレカット長さ = 25mm。。RS Proスコアカットフックピースロール. このフックピースロールは、決まったサイズの四角形に切り離せるようになっています。裏面には強力なアクリル樹脂接着剤が塗布されているため、紫外線の強い環境や極端な温度環境でも貼り付けておくことができます。PVC / 柔軟なビニールとの併用や、恒久的な接着の用途に最適です。
RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。このテープは自己締め付け式です。つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。 この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'
Wrap-It¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
カラフルバックル
メルヘンアート¥599税込¥6591袋(10個)6日以内出荷アウトドアコードにぴったりなカラフルバックル同色10個入りパックです。幅(mm)(ひも取付部分)約10寸法(mm)(本体)約30×15
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
ベルクロ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12色グリーン質量(g)46タイプフック&ループベルト長さ(m)15.2入数1
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
ベルクロ¥749税込¥8241セット(10組)翌々日出荷強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19色白質量(g)0.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)25(楕円)/1枚粘着力強粘着入数10
ジザイ着脱テープ超強力型
ベルクロ¥1,298税込¥1,4281セット(5組)当日出荷超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25色チタニウム色質量(g)3.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.2粘着力強粘着入数5最大耐荷重(kg)6.8
デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
ナイロン平ベルト_ドラム巻
ユタカメイク¥6,698~税込¥7,368~1巻6日以内出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)
エスコ¥5,340税込¥5,8741パック(50本)翌日出荷材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
強力面ファスナー バリバリテープ 薄型
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1組当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4色黒タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
50x1800mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)材質ポリエステル幅(mm)50色蛍光オレンジ
粘着付き広幅マジックテープ CP-50
クラレファスニング¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から9日以内出荷かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ナイロン幅(mm)100長さ(m)0.2粘着剤ゴム系
マジックテープ
KC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください形状HOOK(オス)長さ(m)25
バンダマチック 半自動梱包機 ボックス型
ナイガイ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。トラスコ品番125-7162質量(kg)84電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30梱包物最大寸法(mm)フリー適合バンド幅(mm)5~15.5テーブル幅(mm)900
マジックテープ粘着付
ヤヨイ化学¥299税込¥3291枚当日出荷マジックテープによる貼り替え方式なので、使いやすく、作業能率も良好です。幅(mm)70厚さ(mm)約4(アルミ2.4)タイプマジックテープ長さ(m)0.24材質(プレート)アルミ