絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(5)
- ユタカメイク(134)
- エスコ(118)
- WAKI(和気産業)(48)
- TRUSCO(32)
- まつうら工業(31)
- 3M(スリーエム)(28)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- RS PRO(24)
- シンワ(22)
- クラレファスニング(22)
- もりや産業(13)
- アラコー(11)
- ベルクロ(11)
- cotta(11)
- 伸和(10)
- サンワサプライ(6)
- メルヘンアート(6)
- NiteIze(4)
- KC(4)
- ブランドをもっと見る

3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥429税込¥4721セット当日出荷・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
フリーマジック エコマジック
クラレファスニング¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド
ユタカメイク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。用途用途に応じて必要な長さでカットトラスコ品番828-0819材質ナイロン形状フック型幅(mm)25色レッド質量(g)56長さ(m)5
万能ベルト
まつうら工業¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2ベルト長さ(m)2
3M ワンタッチベルト
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル色白ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
ふしぎテープセット 交換用テープ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03色白タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
ふしぎテープ用ディスペンサー
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷ふしぎテープ専用のディスペンサーです。トラスコ品番415-4312適合機種GJ18材質基材:ABS樹脂色バイオレット質量(g)30.5タイプディスペンサー
結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系形状A面長さ(m)5
結束マジックバンド
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5色青使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207
両面マジック結束バンド
エスコ¥520~税込¥572~1個ほか翌日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
Ecoラク多機能バンド
JAPPY¥1,198~税込¥1,318~1巻翌々日出荷取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です全長(m)5材質(フック)ナイロン材質(ループ)ポリエチレン
スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(3巻)ほか8日以内出荷から18日以内出荷しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。形状ループタイプマジックテープ基材ナイロン
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 5 mRS Pro のこの背面対背面のフック / ループストリップで、ケーブル、ワイヤ、チューブを整理したバンドルにまとめてください。自己かん合式のフック / ループテープは、ゴム製のバンドやストラップの代替品として使用できる、丈夫で再利用可能な製品です。 このテープは自己締め付け式です。つまり、片側にフックが、反対側にループがあるため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。この長さ 5 m の黒色テープは、 20 mm 幅です。必要な長さに切断するだけですぐに使用できます。柔らかいためループは簡単に剥がせます。また、せん断強度が高いため、強力な接着力があります。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このテープは徹底的にテストされ、品質、耐久性、及び安全性を保証します。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 5 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
面ファスナー 金具・マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当色面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
手で切れる面ファスナー 10mmX3m
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適材質ポリプロピレン幅(mm)10長さ(m)0.003
薄型結束ベルト
ベルクロ¥999~税込¥1,099~1セット(25組)ほか当日出荷から3日以内出荷世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
ジザイ着脱テープ強力型
ベルクロ¥829~税込¥912~1セット(2組)ほか当日出荷から3日以内出荷強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
強力面ファスナー バリバリテープ 車内用
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系色黒タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
フリーマジック切売り箱 25m
ユタカメイク¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。 箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。用途金具を併用して、様々な結束に材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプフリーマジック長さ(m)25
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)0.002
20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。エスコ品番EA944M-38厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×3色黒
超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック
ユタカメイク¥319~税込¥351~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーふしぎテープ
仁礼工業¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。材質基材:PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.038色ホワイト長さ(m)50テープ長さ(m)50