絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
628件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    429税込472
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 必要な長さに切って使用できます。 取り外して再利用が可能です。
    材質ナイロン
  • ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCカット品 黄

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]

    ねじりっこ

    PLUS(プラス)[文具]
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
    仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13ホワイトひも長(m)20入数(個)10
  • カラフルフリータイ TRUSCO

    カラフルフリータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2本)
    当日出荷
    簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
  • マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

    シンワ
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3560J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1袋(4組)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力寸法(Φmm)22粘着力強力
  • スピーディータイ まつうら工業

    スピーディータイ

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1セット(3本)
    当日出荷
    再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
    用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ナイロン平ベルト ドラム巻 ユタカメイク

    ナイロン平ベルト ドラム巻

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻(25m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 A

    ユタカメイク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状フック型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
  • ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)

    ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3

    3M(スリーエム)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
    用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
  • 25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ

    25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)

    エスコ(4件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
  • 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム)

    【オーダー】ワンタッチベルト NC2232

    3M(スリーエム)
    880税込968
    1巻
    3日以内出荷
    巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
    材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
    用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ヒモより便利な針金入りです。
    仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンベルト まつうら工業

    ナイロンベルト

    まつうら工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長尺25mのロール品です。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • マジックテープ KC

    マジックテープ

    KC
    779税込857
    1個
    当日出荷
    この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
    形状LOOP(メス)幅(mm)51長さ(m)1
  • プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCO

    プッシュマウントタイ(ウィング)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
  • マジクロボンド A・B面セットタイプ シンワ

    マジクロボンド A・B面セットタイプ

    シンワ(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替材質ナイロン幅(mm)150タイプのり付ワンタッチタイプ
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1セット
    欠品中
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
  • カーペットオンカーペット固定シート ニトムズ

    カーペットオンカーペット固定シート

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
    用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
  • マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(フック)

    シンワ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 ガイド穴を通してより確実に結束可能です。 ネジ、釘用の固定穴付きです。 取り外して再利用が可能です。 ケーブルに取り付けておけます。 ケーブルをまとめて結束できます。
    材質ナイロン
  • 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク

    万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    真鍮環付
    トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタロック クラレファスニング

    ピタロック

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
    テープ幅(mm)25(有効幅:21)テープ長さ(mm)100粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ポリエステル100%
  • 樹脂製バックル TRUSCO

    樹脂製バックル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
    用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
  • ボア結束バンド WAKI(和気産業)

    ボア結束バンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
    材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
  • 面タッチ結束バンド まつうら工業

    面タッチ結束バンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
    材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
  • ふしぎテープ 仁礼工業

    ふしぎテープ

    仁礼工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
    用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にTGK品番742-55-91-01セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18タイプふしぎテープ・本体長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.03
  • 高耐力結束ベルト ベルクロ

    高耐力結束ベルト

    ベルクロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
    用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
  • 超薄型マジックバンド ストラップL ユタカメイク

    超薄型マジックバンド ストラップL

    ユタカメイク
    399税込439
    1個(5本)
    当日出荷
    両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。
    用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロンブラック
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • くねくねロックロング カーボーイ

    くねくねロックロング

    カーボーイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
    用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
  • エスタイ コケシテープ

    エスタイ

    コケシテープ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2000本)ほか
    当日出荷
  • カラータイ SWAN(シモジマ)

    カラータイ

    SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(1000本)
    欠品中
    ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。
    材質PET幅(mm)4ゴールド
  • マジックバンド ユタカメイク

    マジックバンド

    ユタカメイク
    289税込318
    1袋(4本)
    当日出荷
    両面タイプで簡単に結束出来ます。
    用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)