マルチインパクトドライバー 本体のみPanasonic(パナソニック)当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)当日出荷から翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
充電自動変速ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)翌日出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62質量(kg)2.3(バッテリー装着時)防塵防水性能IP56仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
マルチインパクトドライバー 18V3.0AhセットPanasonic(パナソニック)翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980