絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,182)
  • エスコ(866)
  • BOSCH(ボッシュ)(739)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(462)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ 替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
    付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)質量(kg)1.65適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用) MCC(松阪鉄工所)

    カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用)

    MCC(松阪鉄工所)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
  • 充電器(リチウムイオンバッテリ用) MCC(松阪鉄工所)

    充電器(リチウムイオンバッテリ用)

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番820-7456適合バッテリーEAB-4WL
  • コードレス全ネジカッターEAB-4WL MCC(松阪鉄工所)

    コードレス全ネジカッターEAB-4WL

    MCC(松阪鉄工所)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    EAB-4W用替刃です。
  • コードレスカッター替え刃 MCC(松阪鉄工所)

    コードレスカッター替え刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • ロックシール MCC(松阪鉄工所)

    ロックシール

    MCC(松阪鉄工所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    より凹凸の激しい表面にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準品とほぼ同じです。すべてのモデルに装着できます。ラバーフォームシールをこれに取り換えるだけで簡単に装着できます。
    適合(対応できる材料表面)最大10mmまでの突起、くぼみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×175×28.5保持力(吸着面サイズ・最大保持力)標準品ラバーフォームシールと同等
  • フィルター SN13017 MCC(松阪鉄工所)

    フィルター SN13017

    MCC(松阪鉄工所)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    フィルター SN13017
    付属品フィルター×2個、固定リング×1個
  • ファブリックバッグ MCC(松阪鉄工所)

    ファブリックバッグ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ファブリックバッグ
  • 充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)

    充電器XVE-1680150

    MCC(松阪鉄工所)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
    付属品ACケーブル
  • パイプマシン MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン

    MCC(松阪鉄工所)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
  • PS用ハンドルPS100-H MCC(松阪鉄工所)

    PS用ハンドルPS100-H

    MCC(松阪鉄工所)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2693質量(kg)0.3
  • 高速パイプカッタ コーンリーマ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ コーンリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)

    MCC コンジットマシン CM82

    MCC(松阪鉄工所)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
    付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具