絞り込み
ブランド
- オレゴン(OREGON)
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,292)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,238)
- エスコ(867)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(322)
- ミルウォーキーツール(319)
- 日動工業(285)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る

プラスチックグリスガン
オレゴン(OREGON)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
ダブルガードインテンズ 14
オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
ダブルガード 10
オレゴン(OREGON)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)10
アジャスタブル アンビル
オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷アジャスタブルアンビル(1/4”~1/2"ピッチのチェーン用)適合本体24548Bピッチ1/4、3/8、.325、.404インチ
クレヨン
オレゴン(OREGON)¥1,998税込¥2,1981セット(12本)ほか4日以内出荷から10日以内出荷木材をはじめ、さまざまな素材に目印などを描けるクレヨン。転がりにくく描きやすい六角形です。
ヘビーデューティーチェーンブレーカー
オレゴン(OREGON)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷鋳物製のより堅固なチェーンブレーカーです。U字タイプのハンドルは左右どちらの手でも、また両手でさまざまなチェーンのリベットやガイドバーのリベットを確実に抜いていきます。特にこのハンドルはどの位置でも自在に停止OK。リベットの中心を正確に狙うことができます。長く安心してご愛用いただけます。
ベンチグラインダー
オレゴン(OREGON)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
ダブルガード 12
オレゴン(OREGON)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)12
マイクロライトバー18
オレゴン(OREGON)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 マルチリベットにより耐久性が向上し、長寿命化。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し長寿命化。歯数10タイプアサリ(狭)+スプロケットノーズマウントモーター:K041チェーン形式.325:20、29ゲージ0.5適合排気量(cc)57まで長さ(inch)18
スピードカットバー 18”
オレゴン(OREGON)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)18
スピードカットバー 16”
オレゴン(OREGON)¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)16
スピードカットバー 13”
オレゴン(OREGON)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。歯数10タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)13
ホルスター フック・トング用
オレゴン(OREGON)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷各種ツールを腰回りにキープできるので、その都度取りに行く手間が省け、作業を効率的に進められます。材質ポリエチレン
持ち上げ用トング(レザーハンドルタイプ)
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。タイプレザーハンドル挟み幅18cm
マイクロライトバー 16”
オレゴン(OREGON)¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプアサリ(狭)+スプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式3/8LP:90ゲージ0.43適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)16