4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-450
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200 付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー トラスコ品番405-4156 質量(kg)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 チャック(mm)16 最大ビット径121mm
1台
919,800 税込1,011,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-300
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 トラスコ品番371-9871 ストローク(mm)300 質量(kg)14 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360 最大ビット径76mm
1台
549,800 税込604,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)HC-300/HC-450携帯用ケース
ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。
トラスコ品番495-1859 適合機種76792、57602 幅(mm)480 質量(kg)8.6 高さ(mm)320 奥行(mm)425
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 全長(inch)1.3/16
1個
949 税込1,044
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります