絞り込み
ブランド
  • アルゴファイルジャパン
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,182)
  • エスコ(866)
  • BOSCH(ボッシュ)(739)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラップボード5 アルゴファイルジャパン

    ラップボード5

    アルゴファイルジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用
    トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピーススタンド アルゴファイルジャパン

    ハンドピーススタンド

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ゴム製のハンドピーススタンドです。
    トラスコ品番198-2271寸法(mm)110×50×40
  • ダイヤバーセットΦ2.35 アルゴファイルジャパン

    ダイヤバーセットΦ2.35

    アルゴファイルジャパン
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番657-5632
  • アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパン

    アルティマAT用ドリルチャック

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
    トラスコ品番563-7594
  • アルティマシャークホルダー アルゴファイルジャパン

    アルティマシャークホルダー

    アルゴファイルジャパン
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    サメの歯のような突起でスポンジを保持します。
    トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
  • マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃) アルゴファイルジャパン

    マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)

    アルゴファイルジャパン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。
    用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
  • アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン

    アルティマ5e(ファイブイー)

    アルゴファイルジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
    トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
  • エコグランデコントローラー アルゴファイルジャパン

    エコグランデコントローラー

    アルゴファイルジャパン
    54,980税込60,478
    1台
    13日以内出荷
    GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
    セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルモーターハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
    タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
  • エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

    アルゴファイルジャパン
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
    セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コレットチャックを交換せずに、素早く使用軸径に対応できるコレットスリーブです。
    トラスコ品番198-3839幅(mm)2.4全長(mm)40品名コレットスリーブ
  • ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパン

    ダイヤエコノミー2

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番198-3940先端径(Φmm)6
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番657-5634
  • バフポリッシャー アルゴファイルジャパン

    バフポリッシャー

    アルゴファイルジャパン
    499税込549
    1袋(4枚)
    当日出荷
    特殊な不織布に研磨材を固着させているので、大きい空洞が発熱を抑えます。不織布は大変柔らかいので押し当てる力により、仕上げ面粗度を調整できます。
    トラスコ品番198-3902寸法(mm)25×8グレー
  • TBファイル(テーパーブランクファイル) アルゴファイルジャパン

    TBファイル(テーパーブランクファイル)

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    9日以内出荷
    先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。
    用途リブ、角だしなどの仕上げに。トラスコ品番204-9389厚さ(mm)1.5全長(mm)150
  • マキシマネオ スリムセット アルゴファイルジャパン

    マキシマネオ スリムセット

    アルゴファイルジャパン
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
    用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
  • マキシマネオ トルクセット アルゴファイルジャパン

    マキシマネオ トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
    用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
  • マキシマ80・スリムセット アルゴファイルジャパン

    マキシマ80・スリムセット

    アルゴファイルジャパン
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
    用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
  • マキシマ80・トルクセット アルゴファイルジャパン

    マキシマ80・トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
    用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3712軸径(Φmm)3全長(mm)150外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6.5
  • スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン

    スターP30ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
    用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • エコグランデ・トルクセット アルゴファイルジャパン

    エコグランデ・トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
  • ディーファイルセット アルゴファイルジャパン

    ディーファイルセット

    アルゴファイルジャパン
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
    用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9
  • ディーファイルハンドピース アルゴファイルジャパン

    ディーファイルハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
    用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
  • エコグランデスリムセット アルゴファイルジャパン

    エコグランデスリムセット

    アルゴファイルジャパン
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
  • エコグランデスリムハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデスリムハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    80,980税込89,078
    1本
    翌々日出荷
    軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
  • エコグランデストロングハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデストロングハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷
    低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
  • エコグランデトルクハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデトルクハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷
    低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3692軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)7.6
  • モバイル2Pセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Pセット

    アルゴファイルジャパン
    37,980税込41,778
    1本ほか
    当日出荷
    携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
    用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
  • エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ

    アルゴファイルジャパン
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
  • エコグランデ用スピードコントロールフットペダル アルゴファイルジャパン

    エコグランデ用スピードコントロールフットペダル

    アルゴファイルジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
    セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
  • ハンドピース アルゴファイルジャパン

    ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品コレットΦ2.34mm
  • 交換用電着ダイヤモンドヤスリ アルゴファイルジャパン

    交換用電着ダイヤモンドヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    レシプロファイル、スイングファイル用の電着ダイヤモンドやすりです。
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • ワイヤーラップ6本線 Φ4×30 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ6本線 Φ4×30 Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを6本束ねています。
  • ワイヤーラップ6本線 Φ4×30 Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ6本線 Φ4×30 Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを6本束ねています。
  • ワイヤーラップ4本線 Φ4×30 Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ4本線 Φ4×30 Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを4本束ねています。
  • ワイヤーラップ4本線 Φ4X30 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ4本線 Φ4X30 Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを4本束ねています。
  • ワイヤーラップ12本線 Φ4×30 Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ12本線 Φ4×30 Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを12本束ねています。
  • ワイヤーラップ12本線 Φ4X30 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    ワイヤーラップ12本線 Φ4X30 Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーを12本束ねています。
  • ロング軸付フェルトハード アルゴファイルジャパン

    ロング軸付フェルトハード

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具