絞り込み
ブランド
- OUBAO(オーバオ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,270)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,203)
- BOSCH(ボッシュ)(715)
- エスコ(550)
- 日東工器(322)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- ミルウォーキーツール(315)
- 京セラインダストリアルツールズ(285)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(272)
- SK11(151)
- EARTH MAN(125)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(107)
- BLACK&DECKER(90)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(84)
- 東京オートマック(81)
- ブランドをもっと見る

充電式ドライバードリル
OUBAO(オーバオ)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
充電式インパクトドライバー
OUBAO(オーバオ)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90