絞り込み
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(412)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(132)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • 大阪ジャッキ製作所(115)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動9.5mm角ミニラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    電動9.5mm角ミニラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
    付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5差込角(mm)9.5電圧(V)12最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230ハウジング(高さ) 37mmバッテリー容量(mAh)1500
  • 電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ミニポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
    質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
  • 電動剪定バサミ U-TOOLS (埼玉精機)

    電動剪定バサミ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    8,298税込9,128
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
  • 電動カットオフΦ75 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動カットオフΦ75

    U-TOOLS (埼玉精機)
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
  • 電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ダブルアクションポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • UEBS10電動ベルトサンダー用アーム U-TOOLS (埼玉精機)

    UEBS10電動ベルトサンダー用アーム

    U-TOOLS (埼玉精機)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    UEBS10用のオプションパーツです。
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具