絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(412)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(132)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
  • 圧力計 大阪ジャッキ製作所

    圧力計

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
    最高使用圧力(MPa)72
  • ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用安全台

    大阪ジャッキ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
    仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50
  • Eシリーズ用ベース 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用ベース

    大阪ジャッキ製作所
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
  • 高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所

    高圧配管用鋼管(鉄パイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)。ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
    最大長(mm)5.5
  • 高圧配管用鋼管(鉄パイプ) 大阪ジャッキ製作所

    高圧配管用鋼管(鉄パイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。高圧配管用鋼管(鉄パイプ)
    最大長(mm)4
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)
    質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5最大流量(L/min)4外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120内径d(Φmm)5ホース長さ(m)2寸法AM22×1.5
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
    質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    100MPa用ナイロンホースです。
    仕様接続カップラ:CX-6H質量(kg)両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60質量(kg/m)ホース:約0.31内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
  • 高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。単相100V
    仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。単相100V
    仕様●サーマルリレー中央定格値(A):9●電動機馬力:5ポンプGH1/2S用
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし。三相200V
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様サーマルリレー中央定格値(A):15ポンプGH5用
  • 落下防止バルブ 大阪ジャッキ製作所

    落下防止バルブ

    大阪ジャッキ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    重量物昇降時に万一配管が破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
    最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
  • 積層弁取付用ボルト 大阪ジャッキ製作所

    積層弁取付用ボルト

    大阪ジャッキ製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    六角穴付ボルト(SCM435)
  • 手元操作スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    手元操作スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    手元操作スイッチです。
  • 圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する時に使用します。
    形式G1/2最高使用圧力(MPa)200
  • 圧力計 大阪ジャッキ製作所

    圧力計

    大阪ジャッキ製作所
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
    仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1最高使用圧力(MPa)2001目盛5MPa
  • 圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    圧力スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー/アクセサリーです。
    仕様●再現性(MPa):±3●接点容量抵抗負荷 AC125V:10.1●接点容量抵抗負荷 AC250V:10.1接点構成1a、1b設定圧力範囲(MPa)30~200切断差(MPa)10~21
  • 圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所

    圧力スイッチ

    大阪ジャッキ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー/標準アクセサリーです。
    接点構成1a、1b
  • 単相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所

    単相用電源プラグ

    大阪ジャッキ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁開閉器の電源用プラグです。単相用
    仕様125V、15A(GH1/2S用)、コード3m付
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)50寸法E(mm)30
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 分流器 大阪ジャッキ製作所

    分流器

    大阪ジャッキ製作所
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
    口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40
  • 三相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所

    三相用電源プラグ

    大阪ジャッキ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
    仕様250V、20A(GH1/2~5用)
  • リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所

    リリーフバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁
    備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72
  • リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所

    リリーフバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧回路の圧力調整に使用します。
    質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
  • ユニオンネジ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンネジ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンネジです。
  • ユニオンナット(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンナット(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンナットです。
  • ユニオンツバ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    ユニオンツバ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ユニオンツバです。
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
    仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。
    備考BP-G01-PG用
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
    備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
  • ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具