絞り込み
ブランド
  • Minimo
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
    付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
  • 空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先 Minimo

    空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先

    Minimo
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
  • 両頭グラインダー Minimo

    両頭グラインダー

    Minimo
    79,980税込87,978
    1パック
    25日以内出荷
    回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    用途研磨・バリ取り付属品右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)トラスコ品番128-4953幅(mm)152高さ(mm)132奥行(mm)130電源(V)単相100消費電力(W)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)砥石/100×20×12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])7000
  • マンドレール Φ6.0穴用 Minimo

    マンドレール Φ6.0穴用

    Minimo
    2,598税込2,858
    1袋(3本)
    11日以内出荷
    Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
    トラスコ品番852-0544材質スチール軸径(Φmm)6全長(mm)63穴径(Φmm)付属ナット/6外径(mm)18
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1850幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC115V±5%(50/60Hz)
  • タケノコマンドレール Minimo

    タケノコマンドレール

    Minimo
    5,198税込5,718
    1袋(5本)
    11日以内出荷
    サンドペーパーロール用マンドレールです。
    トラスコ品番852-0548材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)45外径(mm)5
  • クランプヘッド Minimo

    クランプヘッド

    Minimo
    42,980税込47,278
    1台
    11日以内出荷
    自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
    用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
  • 希釈液 油性 スタンMinimo ダード/ハイグレード用 Minimo

    希釈液 油性 スタンMinimo ダード/ハイグレード用

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    11日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行うためのダイヤモンドコンパウンド用の希釈液です。
  • 希釈液 水溶性 スタンMinimo ダード用 Minimo

    希釈液 水溶性 スタンMinimo ダード用

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    11日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行うためのダイヤモンドコンパウンド用の希釈液です。
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
  • チャックナット Minimo

    チャックナット

    Minimo
    11,980税込13,178
    1パック
    12日以内出荷
    トラスコ品番128-1660
  • ストレートスピンドル 背面接続 コード Minimo

    ストレートスピンドル 背面接続 コード

    Minimo
    329,800税込362,780
    1パック
    22日以内出荷
    トラスコ品番128-1651スピンドル精度/1μ以内
  • ストレートスピンドル 側面接続 コード Minimo

    ストレートスピンドル 側面接続 コード

    Minimo
    349,800税込384,780
    1パック
    22日以内出荷
    トラスコ品番128-4966スピンドル精度/3μ以内
  • コレットチャック 精密級 Minimo

    コレットチャック 精密級

    Minimo
    9,898税込10,888
    1パック
    11日以内出荷
  • カーボンブラシ 適合機種:HBA(ホビターA) Minimo

    カーボンブラシ 適合機種:HBA(ホビターA)

    Minimo
    719税込791
    1セット(2本)
    12日以内出荷
    トラスコ品番852-3080適合機種HBA(ホビターA)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具