絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(412)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(132)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • 大阪ジャッキ製作所(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    延長コード10m 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    便利な3口タイプの延長コード。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
  • 園芸用延長コード YAMAZEN(山善)

    園芸用延長コード

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(8m)ほか
    当日出荷
    芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
    用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
  • 延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
    用途電源コードとして。仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20電線仕様-種別VCT
  • 延長コード YAMAZEN(山善)

    延長コード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電動工具を使った作業の延長に最適。
    用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。出力(W)1500迄電流(A)15迄電圧(V)125迄電線仕様-芯数2
  • アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)

    アース付き防雨型延長コード 10m

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
    用途アース付きの防雨型電源コードとして。仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1コード長さ(m)10
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
    用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • 極太延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    極太延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
    用途極太の電源コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20
  • 10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)2.5
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

    YAMAZEN(山善)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
  • ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min YAMAZEN(山善)

    ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
    用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
  • 18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器

    YAMAZEN(山善)
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット。【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能。【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
    用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825バッテリー電圧(V)直流18充電器質量(g)400寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
  • 18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー YAMAZEN(山善)

    18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー

    YAMAZEN(山善)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー。電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
    用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー対応製品適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180電圧(V)直流18寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×7.6×4.9
  • JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)

    JET WILD 充電式エアーブロアー

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷
    本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
    用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000
  • 18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器

    YAMAZEN(山善)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器。バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
    用途18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器対応製品適用:YBP-1815・YBP-1825質量(g)400出力DC18V 3.0A入力AC100V周波数50/60Hz 150VA寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×11.5×7.4
  • リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用 YAMAZEN(山善)

    リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
    用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    5日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)

    チェーンソーシャープナー

    YAMAZEN(山善)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速
    用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
  • 充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    USB Type-C入力に対応。専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能。予備としても持ち運びしやすい。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)。充電時間:約120分(20W以上の場合)
    用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5
  • ベンディングパイプ YAMAZEN(山善)

    ベンディングパイプ

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    ベンディングパイプです。
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具