絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- モノタロウ(40)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(412)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(319)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(271)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(132)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- 大阪ジャッキ製作所(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

HP-3用ピストンシャフト
亀倉精機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷合金鋼を採用しており耐久性に優れています。トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
手動パンチャー
亀倉精機¥63,980税込¥70,3781台当日出荷高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67
ポートパンチャー
亀倉精機¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
アングルベンダー
亀倉精機¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
アングルノッチャー
亀倉精機¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ長さ(mm)250幅(mm)345質量(kg)34高さ(mm)360電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカットRoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
切断カセット
亀倉精機¥48,980~税込¥53,878~1組当日出荷から5日以内出荷粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
パンチャー
亀倉精機¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
切断カセット
亀倉精機¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷切断部にバリがなく、切断後の変形が少ない切断カセットです。用途薄板材料の切断にトラスコ品番358-9529RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801台当日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー(18V)
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質鉄寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
電動油圧式ポートパンチャー
亀倉精機¥279,800税込¥307,7801台当日出荷複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
アングルカッター
亀倉精機¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
パイプ断水機
亀倉精機¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース質量(kg)17.8高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]
レールカッター
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
レスバリアポートパンチャー(複動)
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801個当日出荷トラスコ品番824-8338質量(kg)15電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20穴あけ時間(秒)約3フレーム奥行(mm)軸心~50出力(kN[tonf])196[20]
BNCコネクター
亀倉精機¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷付属品シャフト、ナットトラスコ品番852-2579適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼質量(g)370タイプBNCコネクター能力(mm)鋼板(SS400)t1.6穴寸法(Φmm)11.2×9.6案内穴径(Φmm)9