絞り込み
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(742)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)

    SD-102G用カーボン

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
  • ディスク受け サンコー(サンコーミタチ)

    ディスク受け

    サンコー(サンコーミタチ)
    469税込516
    1個
    欠品中
    適合本体HDN100
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
    付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
  • コレット(ストレートグラインダー用) サンコー(サンコーミタチ)

    コレット(ストレートグラインダー用)

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
  • MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
    厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • SSC305カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    SSC305カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    599税込659
    1セット(2個)ほか
    欠品中
  • ミタチ ストレート用コレット 3ファイ サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ ストレート用コレット 3ファイ

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • 電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)

    電子ストレートサンダ 無段変速

    サンコー(サンコーミタチ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
    用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
  • ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ドリルチャック

    サンコー(サンコーミタチ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • 高速切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    高速切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
    付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185
  • MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)

    MC180A 防塵カッター 二重絶縁

    サンコー(サンコーミタチ)
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
  • カーボンブラシ SGC-355N用 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ SGC-355N用

    サンコー(サンコーミタチ)
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
  • カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
    厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15最高使用周速度(m/s)72シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
    用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
  • 高速チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    高速チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
    質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • SSC-165N用アームスプリング サンコー(サンコーミタチ)

    SSC-165N用アームスプリング

    サンコー(サンコーミタチ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    適合本体SSC-165N
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
    寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
    厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    180mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
    厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
  • 安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    安全機能付きストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
    付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
    用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
  • ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ポリッシングサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
    用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
    用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840電源(V)三相200角度(°)【可変】右90~30無負荷回転数(min-1[r.p.m])800外径(Φmm)405定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
    用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
    用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット質量(kg)220回転数(min-1[r.p.m])800対応材質鉄工用コード長さ(m)5全負荷電流(A)15刃厚(mm)2.8芯数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280電動機3.7kW×4P角度可変右90°~30°(0°~60°)ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2バイス最大口幅(mm)205刃物内径(Φmm)40刃物外径(Φmm)405
  • ホールエース用ロングシャンク サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ロングシャンク

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ホールエース サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース

    サンコー(サンコーミタチ)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
    ストローク(mm)0~100質量(kg)11電流(A)6.5電圧(V)単相100消費電力(W)635回転数(min-1[r.p.m])1100穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22バイス最大口幅(mm)45~150
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
  • トイシジク サンコー(サンコーミタチ)

    トイシジク

    サンコー(サンコーミタチ)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • SH-100用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    SH-100用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種SH-100・SH-100N

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具