絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(1,035)
  • エスコ(856)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(561)
  • 京セラインダストリアルツールズ(253)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
  • BOSCH(ボッシュ)(207)
  • ハタヤリミテッド(187)
  • 日動工業(179)
  • 日東工器(156)
  • SK11(145)
  • EARTH MAN(115)
  • PROXXON(プロクソン)(96)
  • 浦和工業(87)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • BLACK&DECKER(69)
  • TRUSCO(63)
  • アサダ(50)
  • NSK(ナカニシ)(48)
  • オグラ(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト対応ラバードリルチャック ANEX

    インパクト対応ラバードリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
    用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
    トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
  • コングチャック ANEX

    コングチャック

    ANEX
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
    用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛短L型アダプター ANEX

    剛短L型アダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
    トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
  • 強靭六角シャンク ANEX

    強靭六角シャンク

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
    トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
  • 電気工事用トルクアダプターセット ANEX

    電気工事用トルクアダプターセット

    ANEX
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
    用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX

    キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット交換式ラバードリルチャック ANEX

    ビット交換式ラバードリルチャック

    ANEX(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
  • コングチャック SDSプラスシャンク ANEX

    コングチャック SDSプラスシャンク

    ANEX
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
    用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
  • 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX

    電動用精密ドリルチャック ドリル付

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • SDSドリルチャック ANEX

    SDSドリルチャック

    ANEX
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
    用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
  • AKL311用防塵キャップ ANEX

    AKL311用防塵キャップ

    ANEX
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    専用防塵キャップ(交換部品)
    用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • AKL310用チャックハンドル ANEX

    AKL310用チャックハンドル

    ANEX
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    専用チャックハンドル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック ANEX

    SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック

    ANEX
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
    トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
    トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具