絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(40)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(412)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(319)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(273)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(132)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- 大阪ジャッキ製作所(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入
TRUSCO(22件のレビュー)¥369税込¥4061箱(2個)当日出荷ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。用途ダイヤモンドカッター用。トラスコ品番409-7637質量(g)21
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消にトラスコ品番764-4639質量(kg)14.5タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30出力電圧(V)100・115容量(kVA)3入力電圧(V)100・200入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
キーレスドリルチャック6・5mm
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷簡易型キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
充電式小型ブロワー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500
ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型
TRUSCO(8件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製などトラスコ品番409-7602厚さ(mm)6質量(g)22ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)30
ドリルチャック 13mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
トラ柄 3個口延長コード 10M
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ディスクグラインダー用のインナーフランジです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合マキタ、ボッシュ製トラスコ品番409-7611厚さ(mm)8質量(g)21外径(Φmm)32.7
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601質量(kg)7.8機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
ジェットタガネニードル(針)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100本)当日出荷強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。針長(mm)180
ディスクグラインダー用インナーフランジ 日立型
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ディスクグラインダー用のインナーフランジです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合日立、リョービ製トラスコ品番409-7629厚さ(mm)7.1質量(g)17外径(Φmm)30.8
電動用精密ドリルチャック
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
卓上ボール盤用部品スプリング組立
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様DPN13B用のパーツです。トラスコ品番765-2143適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通質量(g)155品名スプリング組立
キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9422全長(mm)100質量(g)329
ディスクグラインダー用スパナ
TRUSCO(5件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ12mm/14mm用質量(g)53
スタンダード屋外用ドラムリール
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)トラスコ品番764-7638全長(mm)134高さ(mm)47質量(g)282差込角(mm)6.35
抜け止めマルチタップ延長コード 10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3色黒コンセント個数3コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
ドリルチャック用シャンク
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドリルチャック用強靭六角シャンクです。トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。トラスコ品番819-1378セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き材質特殊鋼全長(mm)115高さ(mm)60質量(g)220差込角(mm)6.35最大トルク65N・m
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
ソフトタイププラグ 3個口タップ型
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
キーレスドリルチャック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
卓上ボール盤用部品スイッチボックスカバー
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様DPN13B用のパーツです。トラスコ品番765-2135適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通質量(g)260品名スイッチボックスカバー
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付