カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(39)
        • 充電工具 本体(120)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(269)
        • バッテリー・充電器(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「ミル」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ミルウォーキー
  • ミルウォーキー m12
  • ミルウォーキー パックアウト
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33適合バッテリーBL1015
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です取り替えに便利な5枚入です吸水には使用できませんAVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
紙パック マキタ紙パックマキタ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
適合機種VC260DZSP、VC260DZ
M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
52,980税込58,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400商品タイプ本体のみ
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ付属品ケース長さ(mm)590電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm) ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)ミルウォーキーツール
2,488税込2,737
1個
当日出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)ソケットピン対応デザインアンビル部にはソケット保持用ボール採用レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
M12 FIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIWF12用ラバーブートミルウォーキーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ
35,900税込39,490
1台
当日出荷
●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M12 バッテリー ミルウォーキーツールM12 バッテリーミルウォーキーツール(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)18VコードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツールM12 (2) 3.0Ah FCスタートキットミルウォーキーツール(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
M12 充電器 ミルウォーキーツールM12 充電器ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
充電式クリーナー 14.4V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 14.4V 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)986幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流14.4適合バッテリーBL1430
フィルタ(5入) HiKOKI(ハイコーキ)フィルタ(5入)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(5枚)
当日出荷
RP18DA用紙フィルタ(紙パック)
用途乾いた一般ごみ用品番380954部品名称フィルタ(5入)形状図番503
M18 バッテリー ミルウォーキーツールM18 バッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)京セラインダストリアルツールズ
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです●電池パック・充電器は別販売品です●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリー電圧(V)18集塵方式ダストバッグ/紙パック適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器別販売品
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチミルウォーキーツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 YAMAZEN(山善)充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
欠品中
充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機サイクロン式でしっかり吸い込む使い分けできる2WAYノズル紙パック不要で経済的ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600コード長さ(m)約1.5吸込仕事率(W)45連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh運転音(dB)69バッテリー容量(Ah)2充電入力電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46充電時間(時間)約3取扱説明書(2.46MB)充電出力電源(V)DC13.5 650mA集じん量(L)0.2
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パックミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
17,880税込19,668
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能チップはツールなしで交換可能2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL ハイスピードラチェットレンチミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/2インチラチェットレンチミルウォーキーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR12-0 JP(1)最大トルク(N・m)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~175アンビル1/2インチソケットアズワン品番65-0279-51
紙パック マキタ紙パックマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5枚)
当日出荷
仕様ファスナ1本付
M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 10mm ベルトサンダーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1個
当日出荷
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現工具不要で360°回転可能なアームデザイン継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載工具不要でベルト交換が可能LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
M12 FUEL カットオフツール ミルウォーキーツールM12 FUEL カットオフツールミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー片手操作に最適化さまざまな材料を切断する能力
付属品ダストカバー、六角レンチ電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84本体質量(kg)0.9ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2バッテリープラットフォーム:M12ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10切断深さ(mm)最大:16.3定格回転速度(min-1[r.p.m])20000
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイント ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY 1/2インチ (12.7mm)角 ユニバーサルジョイントミルウォーキーツール
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能ソケットピン対応デザインアンビル部にはソケット保持用ボール採用レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
サイズ1/2インチ (12.7mm)
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリーミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキットミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチミルウォーキーツール(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具