カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(49)
- 充電工具 本体(76)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(168)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- マキタ(71)
- BOSCH(ボッシュ)(66)
- HiKOKI(ハイコーキ)(46)
- エスコ(37)
- ミルウォーキーツール(25)
- SK11(9)
- Mokuba(小山刃物製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ANEX(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- ベッセル(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- iHelp(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- カクダイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電動工具 :「SDS」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

SDSチャックアダプター
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
SDS回転打撃兼用チャック
SK11(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
SDSセルフシャープニングフラットチゼル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付ですトラスコ品番137-8231
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
SDSフラットチゼル・爪付き
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷爪加工により破つり力15%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
SDSドリルチャック
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)軸SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
SDS-max スケーリングチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。適合SDS-maxシャンク
カッタ(SDSプラス)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
グルービング SDS
マキタ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途溝つき用適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)長さL(mm)170
SDSプラスハンマチャック一式
マキタ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
SDSドリルチャック
ANEX¥6,998税込¥7,6981個当日出荷打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
スケーリング50SDS
マキタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溝つき用適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)長さL(mm)215寸法A(mm)50
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本欠品中シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)480サイズ(mm)Φ18×280
SDS-plusSエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。用途コンクリート等のハツリ作業に。品番10148サイズ(mm)10mm径×250
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SDSワンタッチホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
コングチャック SDSプラスシャンク
ANEX¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
SDS13mmハンマーチャック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
SDSドリルチャックキーレス
iHelp¥2,598税込¥2,8581本当日出荷SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
SDSドリルチャックキー式
iHelp(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チャックキー付。材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
SDSカイテン チャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13