カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(2)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(7)
絞り込み

電動工具 :「bos 袋」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵袋 BOSCH(ボッシュ)吸塵袋BOSCH(ボッシュ)
4,688税込5,157
1個
翌々日出荷
仕様GHO用質量(g)145パッケージサイズ(mm)100×380×200
SDS-maxコールドチゼル 10本入り BOSCH(ボッシュ)SDS-maxコールドチゼル 10本入りBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1袋
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_3本分お得な10本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ)SDSプラスコールドチゼル 5本入りBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1袋
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_1本分お得な5本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
吸塵袋 BOSCH(ボッシュ)吸塵袋BOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
質量(g)48パッケージサイズ(mm)280×60×80
ダストバッグ BOSCH(ボッシュ)ダストバッグBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。
用途コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋寸法(mm)袋:50×60×200質量(g)54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×215×60RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
吸塵袋(布製) BOSCH(ボッシュ)吸塵袋(布製)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ブロワGBL800E型用吸じん袋 BOSCH(ボッシュ)ブロワGBL800E型用吸じん袋BOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合品番GBL 800E型用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

bos 袋特集
おすすめ人気ランキング
電動工具