絞り込み
使用ロープ径(mm)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(40)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- Greenlee(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- Miller Industries(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(9)
- ひめじや(2)
- エスコ(114)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(60)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ハイロジック(4)
- フジテック・ジャパン(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 大洋製器工業(1)
- 水本機械製作所(16)
- 清水[建築金物](1)
- 釜原鉄工所(4)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(19件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ロープガイド
水本機械製作所(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ滑車
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)
釜原鉄工所(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から10日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
強力型滑車 一車タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
釜原鉄工所¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から10日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブ表面処理ユニクロメッキ
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
釜原鉄工所(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用表面処理ユニクロメッキ
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別フック型
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別オーフ型型式オーフ型
固定滑車(横型) 横型
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
固定滑車 縦型
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定滑車
スリーエッチ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷省スペース設計で場所を取りません用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14