絞り込み
使用ロープ径(mm)
ブランド
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 滑車

283件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
6(8)
8(46)
10(40)
12(23)
13(12)
14(13)
16(15)
18(14)
20(8)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 鉄ブルック(滑車) 固定型 ハイロジック

    鉄ブルック(滑車) 固定型

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様(シーブレシオ)20タイプ溝付き
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナッチ式ブロック(使用荷重5t) 関西マリーン

    スナッチ式ブロック(使用荷重5t)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO

    固定滑車(縦型) 縦型

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • ミニブロック(スナッチ式) 回転式 AIOULE(ふじわら)

    ミニブロック(スナッチ式) 回転式

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • 75x12mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    75x12mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-11材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)7寸法D(mm)20寸法E(mm)21寸法C(mm)11
  • アルプス スナッチ コンドーテック

    アルプス スナッチ

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
    用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
  • 75mm ベアリング入滑車 エスコ

    75mm ベアリング入滑車

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    当日出荷
  • 25mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ

    25mm [ステンレス製]プーリーブロック

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987S-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)63質量(g)30
  • 滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ton 滑車(ベアリング入) エスコ

    2ton 滑車(ベアリング入)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    4日以内出荷
    上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
    仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
  • 1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ

    1.5ton 滑車(ベアリング入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
    仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm
  • 強力型滑車(1車) エスコ

    強力型滑車(1車)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 固定滑車 横型 TRUSCO

    固定滑車 横型

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら)

    ミニブロック(スナッチ式) 固定式

    AIOULE(ふじわら)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
  • ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(MCナイロン車)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 普通シーブ ステンレス スリーエッチ

    普通シーブ ステンレス

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
  • シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入

    スリーエッチ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
    質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • 固定滑車たて型二車 スリーエッチ

    固定滑車たて型二車

    スリーエッチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • 滑車 (ステンレス製) エスコ

    滑車 (ステンレス製)

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    スイベル式(360°回転)。ベケット付き。ロープ用。ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。
    仕様2車材質鍛造ステンレス(SUS316)全長(mm)254質量(kg)1.5使用荷重(kg)635車径(mm)82.5使用ロープ径(mm)~12.7
  • ロープガイド 富士商

    ロープガイド

    富士商
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    赤・緑セット
    材質樹脂製
  • 固定滑車 スリーエッチ

    固定滑車

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    省スペース設計で場所を取りません
    用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
  • ヤーディングブロック スリーエッチ

    ヤーディングブロック

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
  • 固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ

    固定滑車 たて型分離式

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
    用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
  • プーリーブロックスイベル 水本機械製作所

    プーリーブロックスイベル

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
  • 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    4点で壁、天井などに固定できます。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックタイプケーブル滑車 Greenlee

    フックタイプケーブル滑車

    Greenlee
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
    用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4054材質フレーム:スチール、滑車:アルミ幅(mm)178質量(kg)14.24高さ(mm)796奥行(mm)457フック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)457最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
  • 250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) エスコ

    250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
  • 250kg 縦型固定滑車(1車/メタル) エスコ

    250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    4日以内出荷
  • 1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ

    1ton フック型滑車(ステンレス)

    エスコ
    29,200税込32,120
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(合成樹脂車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 25mm 滑 車(ステンレス製) エスコ

    25mm 滑 車(ステンレス製)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5質量(g)136車溝幅(mm)10
  • 75mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ

    75mm 縦型固定滑車(ステンレス製)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス
滑車