絞り込み
使用ロープ径(mm)
ブランド
- エスコ(114)
- スリーエッチ(61)
- AIOULE(ふじわら)(40)
- 水本機械製作所(14)
- TRUSCO(9)
- Greenlee(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ハイロジック(4)
- 釜原鉄工所(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- Miller Industries(3)
- フジテック・ジャパン(2)
- ひめじや(2)
- コンドーテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 清水[建築金物](1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む

76.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ材質ステンレス(SUS316)全長(mm)240質量(kg)1.5適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
育良 ケーブルジャッキ(10202)
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7
100x17mm シーブ
エスコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
横型固定滑車(1車/メタル)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個4日以内出荷プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型で持ち運びが容易。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
Zip's スナッチブロック
Zip's¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷Zip'sの高品質かつコストパフォーマンスに優れたスナッチブロック。4種類のワイヤーロープ径に対応し、最大30,000lbs(約13,600kg)までの使用荷重(WLL)モデルをラインナップしています。回収作業時の安全性を高めるスプリング式ラッチ機構を装備。用途スナッチブロック
固定式スイベル滑車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
固定式スイベル滑車用アタッチメント
スリーエッチ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。使用荷重(kg)125
固定式スイベル滑車用ボディー部
スリーエッチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
滑車 豆ブロック 2車
水本機械製作所¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)15寸法L2(mm)19車数2
滑車 プーリーブロックベケ付
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。材質枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック車数1
滑車 Fブロック(デルリン) 参考使用荷重0.29kN 最大使用ロープ径5mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。トラスコ品番316-3480材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール寸法L(mm)57寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車径(mm)30使用ロープ径(mm)5車幅(mm)8.5車数1車溝幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車二車スナッチ オーフ型
スリーエッチ¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状オーフ型
強力型滑車一車スナッチ オーフ型
スリーエッチ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷強力、堅牢な滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状オーフ型車数1
ステンレス一車ブロック
スリーエッチ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)12車数1
ステンレス二車ブロック
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)0.5基本使用荷重(t)0.5車径(mm)75車数1
サンマブロック
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷サビにくく強力です。用途漁業など。トラスコ品番128-0705材質SUS304基本使用荷重(t)500使用荷重(kg)500頭部形状シャックル型車径(mm)50使用ロープ径(mm)12
ステンレス二車スナッチ
スリーエッチ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1車径(mm)75使用ロープ径(mm)12車数1
スライド滑車 使用ロープ径~7mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から6日以内出荷ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。枠もシーブもステンレス製です。用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用。材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス固定滑車 縦型
スリーエッチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7472材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
ステンレス固定滑車 横型
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7441材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
固定滑車たて型二車(ベアリング入り)
スリーエッチ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
ステンレス一車スナッチ
スリーエッチ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス使用荷重(t)1車径(mm)100使用ロープ径(mm)最大:12
ステンレス固定滑車 たて型二車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
シンプルヤーディング
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7301材質スチール使用荷重(t)0.35車径(mm)75使用ロープ径(mm)最大:10






















![強力型滑車[2車] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03720954-180827-02.jpg)