絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
7ページ目: ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
「使用荷重(t)」から絞り込む

Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台13日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1台13日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)
江崎機械工業¥3,198,000~税込¥3,517,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):125材質アルミ合金定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2700
アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ)
江崎機械工業¥859,800~税込¥945,780~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。安定度が高く堅牢な高頻度タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ)
江崎機械工業¥679,800~税込¥747,780~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な低揚程最軽量タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)
江崎機械工業¥969,800税込¥1,066,7801台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)
江崎機械工業¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。材質アルミ合金奥行(mm)(軸柱/旋回柱)1360/1200定格荷重(kg)500
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)
江崎機械工業¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ)
江崎機械工業¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチ操作で衝撃も少なく荷の吊り上げが可能です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)500
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)
江崎¥2,998,000~税込¥3,297,800~1台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)
江崎¥1,698,000税込¥1,867,8001台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。トラスコ品番315-6611
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)
江崎¥929,800税込¥1,022,7801台18日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番315-6582
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)
江崎¥2,398,000税込¥2,637,8001台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番314-9744
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎¥1,198,000税込¥1,317,8001台18日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。トラスコ品番315-6581
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎¥1,998,000税込¥2,197,8001台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番314-9740
組立式移動クレーン ジョイクレ-ン
日向製作所¥579,800税込¥637,7801台51日以内出荷キャスター付で移動が簡単です。屋外作業が可能です。解体、移設が簡単に行えます。手動チェーンブロック/付です。寸法変更や電動仕様等、特殊対応も可能です。用途トラックへの積み込み、積み下ろし。金型の取り付け、取り外し。組み立て作業時の荷役など。セット内容●C環材質スチール(SS400)寸法(mm)(柱外寸A)3070 (柱内寸B)2830、(全高C)3300、(奥行D)1650、(揚程E)2824、(吊具F)326、(横行範囲)2150質量(kg)180タイプ巻上:チェーンブロック(手動)・横行寸法(梁G)I150×75×5.5耐荷重(kg)1000定格荷重(kg)1000使用条件屋内/屋外
マルチクレーン チェンブロックセット
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5410セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737揚程(m)1.74【チェーンブロック】5定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2全高(mm)2065巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8アーム長さ(m)0.64・0.84
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)
KITO(キトー)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット15日以内出荷から16日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
スーパーツール¥319,800税込¥351,7801台29日以内出荷荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ)
江崎¥1,298,000税込¥1,427,8001台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金揚程(m)2.7全高(m)3RoHS指令(10物質対応)対応定格吊荷重(t)0.5
アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ)
江崎¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)
江崎¥879,800~税込¥967,780~1台41日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥659,800~税込¥725,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1セット9日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥699,800~税込¥769,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥589,800~税込¥648,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥599,800~税込¥659,780~1台11日以内出荷アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥589,800~税込¥648,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥769,800~税込¥846,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。仕様床固定式揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥489,800~税込¥538,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
スーパーツール¥619,800~税込¥681,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
スーパーツール¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥919,800~税込¥1,011,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら