絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.075(1)
  • 0.1(9)
  • 0.12(1)
  • 0.125(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(30)
  • 0.2(8)
  • 0.24(2)
  • 0.25(32)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.48(6)
  • 0.49(27)
  • 0.5(20)
  • 0.75(1)
  • 1(35)
  • 1.5(3)
  • 3(7)
  • 5(3)
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • 江崎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(9)
0.15(8)
0.16(30)
0.2(8)
0.25(32)
0.49(27)
0.5(20)
1(35)
2
3(7)
使用荷重(t)をもっと見る
  • アルミ合金製三脚K型 江崎

    アルミ合金製三脚K型

    江崎
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    8日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質アルミ合金
  • オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • 手動サドル 象印チェンブロック

    手動サドル

    象印チェンブロック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様トップランニング式
  • ローヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    ローヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    8日以内出荷
    【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • サスペンション式ギヤードサドル 象印チェンブロック

    サスペンション式ギヤードサドル

    象印チェンブロック
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)98適合レール幅(mm)100125150175最大車輪圧(kN)39.2

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トラッククレーン 油圧クレーン特集
おすすめ人気ランキング
ジブクレーン・サドル・クイッククレーン