絞り込み
使用荷重(t)
- 0.15
- 0.075(1)
- 0.1(9)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.16(30)
- 0.2(8)
- 0.24(2)
- 0.25(31)
- 0.3(4)
- 0.4(1)
- 0.48(6)
- 0.49(27)
- 0.5(20)
- 0.75(1)
- 1(35)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(6)
- KITO(キトー)(1)
- 丸善工業(1)
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(9)
0.15
0.16(30)
0.2(8)
0.25(31)
0.49(27)
0.5(20)
1(35)
2(6)
3(7)
使用荷重(t)をもっと見る

マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
スーパーツール¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品ですトラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥3,698,000~税込¥4,067,800~1台13日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
ジブクレーン(柱取付・溶接型)
スーパーツール¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)
スーパーツール¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
ジブクレーン(柱取付・コラム型)
スーパーツール¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
ジブクレーン(床固定・アーム関節型)
スーパーツール¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
ミニクレーン
丸善工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具