絞り込み
使用荷重(t)
- 0.16
- 0.075(1)
- 0.1(9)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.15(8)
- 0.2(8)
- 0.24(2)
- 0.25(33)
- 0.3(4)
- 0.4(1)
- 0.48(6)
- 0.49(28)
- 0.5(20)
- 0.75(1)
- 1(35)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.16(1)
- 0.25(1)
ブランド
- スーパーツール(29)
- スリーエッチ(1)
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(9)
0.15(8)
0.16
0.2(8)
0.25(33)
0.49(28)
0.5(20)
1(35)
2(6)
3(7)
使用荷重(t)をもっと見る

パイプマウントジブクレーン
スリーエッチ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
スーパーツール¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥669,800~税込¥736,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥549,800~税込¥604,780~1台11日以内出荷アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥529,800~税込¥582,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥679,800~税込¥747,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。仕様床固定式揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥439,800~税込¥483,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥499,800~税込¥549,780~1台11日以内出荷アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
スーパーツール¥549,800税込¥604,7801台11日以内出荷自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
スーパーツール¥489,800税込¥538,7801台11日以内出荷自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
スーパーツール¥599,800~税込¥659,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
スーパーツール¥589,800~税込¥648,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式
スーパーツール¥429,800~税込¥472,780~1台11日以内出荷アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
スーパーツール¥419,800~税込¥461,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式
スーパーツール¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥439,800税込¥483,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
スーパーツール¥539,800税込¥593,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥449,800~税込¥494,780~1台11日以内出荷建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥339,800~税込¥373,780~1台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
ジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式)
スーパーツール¥429,800~税込¥472,780~1台11日以内出荷揚程(m)3.1定格荷重(t)0.16全高(m)3.4取付穴径(Φmm)ホイスト:30旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50定格荷重(t)0.16アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
スーパーツール¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801台10日以内出荷から11日以内出荷建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
スーパーツール¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具