441件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速

    KITO(キトー)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6062質量(kg)150車輪径(Φmm)140定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)20.6適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6056質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)21
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6055質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)21
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
  • 手動サドル 象印チェンブロック

    手動サドル

    象印チェンブロック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様トップランニング式
  • ローヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    ローヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    8日以内出荷
    【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • スパイク(すべり止め) スリーエッチ

    スパイク(すべり止め)

    スリーエッチ
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(3個)
    当日出荷
    VK-10専用のすべり止めスパイクです。
    材質ダクタイル鋳造製対応機種VK-10専用
  • サスペンション式ギヤードサドル 象印チェンブロック

    サスペンション式ギヤードサドル

    象印チェンブロック
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)98適合レール幅(mm)100125150175最大車輪圧(kN)39.2
  • オーバーヘッド式ギヤードサドル 象印チェンブロック

    オーバーヘッド式ギヤードサドル

    象印チェンブロック
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    6日以内出荷
  • 象印 ウォール型ジブクレーン250KG 象印チェンブロック

    象印 ウォール型ジブクレーン250KG

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
    用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65定格荷重(t)0.25アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
  • 象印 ウォール型ジブクレーン0.5t 象印チェンブロック

    象印 ウォール型ジブクレーン0.5t

    象印チェンブロック
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    31日以内出荷
    建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
    用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8208質量(kg)97定格荷重(t)0.5アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)

    スーパーツール
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    11日以内出荷
    建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg

    スーパーツール
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50定格荷重(t)0.16アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    11日以内出荷
    建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(シンプル型)

    スーパーツール
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg スーパーツール

    スーパー 床固定式ジブクレーン(シンプル型)容量:100kg

    スーパーツール
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    仕様ニューシンプルタイプ床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1定格荷重(t)0.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
  • スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型) スーパーツール

    スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)

    スーパーツール
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツール

    スーパー 移動式ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥919,800~税込¥1,011,780~
    1台
    11日以内出荷
    キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツール

    スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg

    スーパーツール
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    欠品中
    ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
  • スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ) スーパーツール

    スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ)

    スーパーツール
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
    トラスコ品番240-3811質量(kg)26.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
  • スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    翌々日出荷
    自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
    用途ワークの移動に最適。仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330定格荷重(t)0.49アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
  • ローヘッド形プレン式サドル 1t KITO(キトー)

    ローヘッド形プレン式サドル 1t

    KITO(キトー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(2台)ほか
    5日以内出荷
    吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
    種別ローヘッド形定格荷重(t)1適合レール幅(mm)75、100、125
  • ローヘッド形プレン式サドル 0.5t KITO(キトー)

    ローヘッド形プレン式サドル 0.5t

    KITO(キトー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷
    吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
    種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
  • フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    スーパーツール
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • フリークレーン プレーントロリー スーパーツール

    フリークレーン プレーントロリー

    スーパーツール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • フリークレーン 自由支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 自由支持ハンガー

    スーパーツール
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • L形ジブクレーン KITO(キトー)

    L形ジブクレーン

    KITO(キトー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    13日以内出荷
    セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
    用途一般作業用最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    9日以内出荷
    二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
    トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー
  • アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)

    江崎機械工業
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    トラスコ品番314-9733材質アルミ合金奥行(mm)1300全高(mm)2550定格荷重(kg)1500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)

    江崎機械工業
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。
    トラスコ品番315-6602材質アルミ合金奥行(mm)825全高(mm)最小1525 / 最大2025定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)125
  • アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)

    江崎機械工業
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    トラスコ品番315-0334材質アルミ合金奥行(mm)1700全高(mm)最小2750 / 最大4050定格荷重(kg)500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)250
  • ボルト M12X45X35 KITO(キトー)

    ボルト M12X45X35

    KITO(キトー)
    ¥179税込¥197
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザツキソケットボルト M8X20X20 KITO(キトー)

    バネザツキソケットボルト M8X20X20

    KITO(キトー)
    ¥99税込¥109
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルトキットVNB063/2060 KITO(キトー)

    ボルトキットVNB063/2060

    KITO(キトー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ジブクレーン・サドル・クイッククレーン