絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 280
- 200(4)
- 300(2)
- 500(9)
- 800(6)
- 1000(8)
- 1200(5)
- 1500(7)
- 2000(8)
- 2500(5)
- 3000(7)
- 3500(4)
- 4000(7)
- 4500(4)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
- 30000(3)
- 40000(3)
- 最大使用荷重(kg)をもっと見る
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
有効幅(mm)
- 250(1)
幅(mm)
- 294(1)
ブランド
- 日軽金アクト(1)
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
1000(8)
1500(7)
2000(8)
3000(7)
4000(7)
10000(14)
12000(12)
15000(12)
20000(7)
最大使用荷重(kg)をもっと見る

オートブリッジ
日軽金アクト¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷軽トラックの後面のアオリに対応したチャンネルフックタイプ用途オートバイ用有効幅(mm)250全長(mm)1800全幅(mm)294積載荷重(kg)280/本質量(kg/本)6.2フレーム高さ(mm)55