絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- JSグループ(4)
- RS PRO(2)
- つくし工房(3)
- エスコ(1)
- グリーンクロス(36)
- サンポール(3)
- トレード(21)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ミツギロン(1)
- ユニット(19)
- 光(10)
- 日本点灯社(1)
- 日本緑十字社(13)
- 高芝ギムネ製作所(1)

タイガーフラッシュ5m黄
YAMAZEN(山善)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
タイガーフラッシュソーラーセット10m黄
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
タイガーフラッシュ1.5m黄
YAMAZEN(山善)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)1.5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
安全標識 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら