カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯
            • 点灯管(グロースタータ)

点灯管(グロースタータ) :「FG1P」の検索結果

点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
関連キーワード
  • fg-1p
  • 点灯管 fg-1p
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型名から絞り込む
  • FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機

    FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用

    マクサー電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    定番グロースターター球。10~30W用
    タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    4,798税込5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
    適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
  • グロー球FG1E・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG1E・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点灯管FG-1E・5P ELPA

    点灯管FG-1E・5P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機
    169税込186
    1セット(2個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
    形式FG-1E口金E17商品番号04-1473適合ランプ10~30ワット用
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
    形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
  • グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球4W~10W形用口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
    電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    当日出荷
    E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
  • グロー球 2個 オーム電機

    グロー球 2個

    オーム電機
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    欠品中
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
  • グロー球セット 30+40ワット用 オーム電機

    グロー球セット 30+40ワット用

    オーム電機
    139税込153
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • グロー球セット 30+32ワット用 オーム電機

    グロー球セット 30+32ワット用

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

点灯管(グロースタータ)