絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,097)
  • カクダイ(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,168)
  • TOTO(2,063)
  • ミヤコ(1,679)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,170)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • セキスイ(767)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • KITZ(キッツ)(503)
  • 東洋バルヴ(450)
材質
  • ステンレス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
保温エルボカバー 因幡電工保温エルボカバー因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
平面エルボカバー90° 因幡電工平面エルボカバー90°因幡電工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ウォールコーナー
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
589税込648
1本
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
立面インコーナー90° 因幡電工立面インコーナー90°因幡電工(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ因幡電工
2,998税込3,298
1本(330mL)
当日出荷
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
保温チーズカバー 因幡電工保温チーズカバー因幡電工
329税込362
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用) 因幡電工シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)因幡電工(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類壁・天井貫通
ジョイントカバー 因幡電工ジョイントカバー因幡電工
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
立面アウトコーナー90° 因幡電工立面アウトコーナー90°因幡電工
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
平面チーズカバー 因幡電工平面チーズカバー因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類チーズ
袋ナット・パッキンセット(1セット) 因幡電工袋ナット・パッキンセット(1セット)因幡電工(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類壁・天井貫通
パイプホルダー(保温材付樹脂管用) 因幡電工パイプホルダー(保温材付樹脂管用)因幡電工
389税込428特価
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
給水栓用ソケットカバー 因幡電工給水栓用ソケットカバー因幡電工
209税込230
1個
当日出荷
種類端末カバー
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工
739税込813
1本
当日出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
給水栓用チーズカバー 因幡電工給水栓用チーズカバー因幡電工
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
給湯用エルボカバー 因幡電工給湯用エルボカバー因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
立面スライドコーナー 因幡電工立面スライドコーナー因幡電工
679税込747
1個
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS種類エルボ
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
429税込472
1個
当日出荷
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
異形ジョイント 因幡電工異形ジョイント因幡電工
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
自在エルボ 因幡電工自在エルボ因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
洗濯機用防振かさ上げ台 因幡電工洗濯機用防振かさ上げ台因幡電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
らくプラグ 因幡電工らくプラグ因幡電工
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷
ワンタッチパイプカバー 因幡電工ワンタッチパイプカバー因幡電工
479税込527
1個
翌日出荷
平面エルボカバー 45° 因幡電工平面エルボカバー 45°因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
639税込703
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
クロスロックDタイプ 因幡電工クロスロックDタイプ因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に材質ユニクロ適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
JMB用スペーサー 因幡電工JMB用スペーサー因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ABS適合JMB-13種類端末カバー
壁貫通チーズカバー 因幡電工壁貫通チーズカバー因幡電工
299税込329
1個
4日以内出荷
種類チーズ
袋ナット・パッキンセット 因幡電工袋ナット・パッキンセット因幡電工
13,980税込15,378
1パック(40セット)
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
ワンタッチベースサドル 因幡電工ワンタッチベースサドル因幡電工
559税込615
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP色調グレー
CSB用取付ベース 因幡電工CSB用取付ベース因幡電工
2,498税込2,748
1パック(20個)
4日以内出荷
ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
材質HIPS色調ブラック

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材