絞り込み
ブランド
- CRECER(クレセル)
- モノタロウ(214)
- コクヨ(2,034)
- ナカバヤシ(1,203)
- 永岡書店(939)
- シヤチハタ(891)
- マルアイ(829)
- PLUS(プラス)[文具](708)
- uni(三菱鉛筆)(698)
- エスコ(650)
- パイロット(643)
- リヒトラブ(619)
- サクラクレパス(566)
- キングジム(548)
- 古川紙工(534)
- 三恵社(452)
- セキセイ(430)
- ぺんてる(アストラム)(412)
- スズキ紙工(403)
- トンボ鉛筆(398)
- ゼブラ(391)
- ブランドをもっと見る

熱中症計付き電波時計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷温度と熱中症警戒目安の表示で、お部屋の環境管理もできる電波時計。JJYを自動受信・手動受信して時刻を補正します。JJYを受信できない環境では手動での時刻設定もできます。職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途掛け時計・熱中症対策の兼用材質ケース:ABS、前面:ガラス色前面リング / グレー、裏ケース / 黒電源単三乾電池×1本本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)約750温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間1年間設置方法壁掛け電池寿命約9カ月測定温度範囲(℃)-30~50時間精度月差30秒以内
温湿度計付き掛け時計
CRECER(クレセル)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。用途掛け時計、健康管理材質本体ケース:ABS、前面:ガラス電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)本体質量(g)約750精度時計:月差±30秒(常温時)温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100