44ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,302件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL” 積水化学工業

    ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”

    積水化学工業
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
    用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
  • 面ファスナーテープ エーモン

    面ファスナーテープ

    エーモン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
    用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100
  • 段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング TRUSCO

    段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング

    TRUSCO
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
    用途段ボールの開梱や解体などに。トラスコ品番363-7949材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂長さ(mm)175幅(mm)26全長(mm)175タイプダンボール用刃長(mm)45刃厚(mm)1.4
  • フレコンバック用クリップ TRUSCO

    フレコンバック用クリップ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
    用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • Bluetooth 定置型2次元コードリーダー BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 定置型2次元コードリーダー

    BUSICOM(ビジコム)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
    仕様PCS値:0.15ホワイト保護等級IP52インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約5動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.商品タイプ定置式読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー落下耐久(m)1.5
  • Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2

    BUSICOM(ビジコム)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
    仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
  • 超透明 OPP袋 クリアーポケット 紺屋商事

    超透明 OPP袋 クリアーポケット

    紺屋商事
    249税込274
    1個(15枚)ほか
    6日以内出荷
    封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。 袋の両端は熱シールされています。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明種類平袋(テープ付)
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
    用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
  • ビニロンコード 近江屋ロープ

    ビニロンコード

    近江屋ロープ
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
  • ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテック

    ロールポリ袋 クルポリ

    サンキョウプラテック
    219税込241
    1本(10枚)
    4日以内出荷
    定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場! コンパクト収納が可能!! 45L/70L/90Lの3サイズ ミシン目付で切取り簡単
    形状ロール種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBレーザーリーダ ウェルキャット

    USBレーザーリーダ

    ウェルキャット
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番65-0557-07
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB, CE保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • ボリュームパッキン HEADS(ヘッズ)

    ボリュームパッキン

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(1個)
    7日以内出荷
    カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。 レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
    グレー
  • ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
  • チョイスサニタリー袋HD オルディ

    チョイスサニタリー袋HD

    オルディ(1件のレビュー)
    329税込362
    1箱(30枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます
    マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーキッチンポリ袋 オルディ

    イージーキッチンポリ袋

    オルディ
    249税込274
    1袋(80枚)
    当日出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • お菓子が入っていますステッカー HEADS(ヘッズ)

    お菓子が入っていますステッカー

    HEADS(ヘッズ)
    469税込516
    1パック(60枚)
    欠品中
    「あっ、気をつけなきゃ」宅配屋さんにも、届いたお客様にも一目瞭然!そしてなによりカワイイです。
    材質
  • ユニパックGP C-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP C-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。 袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。 開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。
    用途書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け他、様々な用途に仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット透明質量(g)120
  • ブラックKP作業用ロープ ユタカメイク

    ブラックKP作業用ロープ

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。
    用途各種結束、誘引他仕様両端テープ止め引張強度(kN[kgf])7.64(780)アズワン品番64-8774-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ) エスコ

    25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
    材質ポリエステル幅(mm)25蛍光オレンジ
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    23,980税込26,378
    1本
    欠品中
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • ブラウンチェックPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    ブラウンチェックPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    3,998税込4,398
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    インテリア雑貨や画材、寝具など大きなものを入れられるポリバッグです。茶色にチェックの柄入りで中身が透けにくい仕様です。
    タイプ片面デザイン入数(枚)50
  • アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
    サイズA4入数(枚)100テープ部分(mm)30
  • ダンボールピン 日研工業

    ダンボールピン

    日研工業
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    当日出荷
    付けるだけでダンボールのフタを折りたたみ。面倒な内側への折り込みやカッターナイフでの作業が不用に。
    用途段ボールのフタ部分を止めるクリップです形状その他
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 平面ノズル マキタ

    平面ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
  • アームバッグ クリア カクケイ

    アームバッグ クリア

    カクケイ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(50枚×10袋)
    7日以内出荷
    サイズA4
  • クリアポケット フタ付 カクケイ

    クリアポケット フタ付

    カクケイ(1件のレビュー)
    188税込207
    1袋(20枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。 テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。
    用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
  • 補修セット P-300-溶断 富士インパルス

    補修セット P-300-溶断

    富士インパルス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    用途シーラー用部品適合シーラー:P-300、PC-300トラスコ品番836-4002セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)72アズワン品番6-645-142018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ミラーマット シート シモジマ

    ミラーマット シート

    シモジマ(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
  • ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50
  • カラープチ 三友

    カラープチ

    三友
    679税込747
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッピング用にお勧めのカラフルな緩衝材
    用途お花・ガラス製品の保護に最適。
  • 綿ロープ 三友

    綿ロープ

    三友(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    手触りが良く熱に強い 環境に優しい
  • ロール巻ポリ袋(45L) 福助工業

    ロール巻ポリ袋(45L)

    福助工業
    279税込307
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 「ユニパックGP」D-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    「ユニパックGP」D-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0160透明質量(g)155入数(枚)100
  • スキャナスタンド オプトエレクトロニクス

    スキャナスタンド

    オプトエレクトロニクス
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    トラスコ品番115-3954
  • ラップメイト(プチ封筒)3枚入 ユタカメイク

    ラップメイト(プチ封筒)3枚入

    ユタカメイク
    259税込285
    1セット(3枚)
    当日出荷
    封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 口止めテープ付きです。
    用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送にクラフトマチ(mm)50

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品